Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FOREVERBOLT FBLN1032P50 Piuliță de blocare, 0.375 inci diametru flanșă, dimensiune filet #10-32, grad 18-8, 50PK | CG8VPL 53ME51

FOREVERBOLT FBLN1032P50 Piuliță de blocare, diametru flanșă de 0.375 inci, dimensiune filet #10-32, grad 18-8, 50 uc.

În stoc
Articol: CG8VPL Model: FBLN1032P50Crucea Ref: 53ME51
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
€59.31 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță de blocare
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firului# 10-32
Finisaj de fixareNL-19 (SM)
finalizareaNL-19 (SM)
Calitate18-8
Înălţime15 / 64 "
Max. Temp.248 de grade C, 480 de grade F
Tip piulițăPiuliță de blocare din nailon
StandardASME B18.16.6
StilPiuliță de blocare din nailon
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC (grosier)
Lățimea peste apartamente3 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.108
Tara natalaTaiwan

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FOREVERBOLT FBLN1032P50 Piuliță de blocare, diametru flanșă de 0.375 inci, dimensiune filet #10-32, grad 18-8, 50 uc.
€59.31 /ambalaj