Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FOREVERBOLT FBMFHEADS812525P25 Șurub cu cap tubular, plat, 18 x 8 oțel inoxidabil M8 x 1.25, dimensiune 25 mm, 25 buc | AH7CKH 36RJ83

FOREVERBOLT FBMFHEADS812525P25 Șurub cu cap tubular, plat, 18 x 8 oțel inoxidabil M8 x 1.25, dimensiune 25 mm, 25 buc.

În stoc
Element: AH7CKH Model: FBMFHEADS812525P25Crucea Ref: 36RJ83
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
€39.80 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap plat, cu soclu metric
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firuluiM8 X 1.25
Dimensiunea unității5mm
Tipul de unitateHex Socket
Finisaj de fixareNL-19 (SM)
finalizareaNL-19 (SM)
Calitate18-8
Cap Dia.16mm
Inaltimea capului4.4mm
Tip capPlat
Lungime25ft
Min. Rezistență la tracțiune101,500 psi
Rockwell HardnessC39 până la C44
StilSoclu cu șurub cu cap
Sistem de măsuraremetric
Filet Dia.M8
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului20.6mm
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetMetric grosier

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2565
Înălțimea navei (cm)4.06
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)8.13
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Element de blocare automată: Nu

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FOREVERBOLT FBMFHEADS812525P25 Șurub cu cap tubular, plat, 18 x 8 oțel inoxidabil M8 x 1.25, dimensiune 25 mm, 25 buc.
€39.80 /ambalaj