FOSTORIA FES-1548-3E Ventilator Electric Salamander Incalzitor Fortat 480v | AC8VEP 3E217

FOSTORIA FES-1548-3E Ventilator electric Salamander Incalzitor Fortat 480v

Element: AC8VEP Model: FES-1548-3ECrucea Ref: 3E217

Descarcă-l Mai 6, luni

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎncălzitor electric Salamander
Temperatura aerului Creştere45 grade F
Amplificatoare AC18.0
Ieșire BtuH51195
CuloriGalben / Negru
Lungime cablu-
Adâncime21-13/32 "
Tip încălzitorVentilator forțat
Înălţime38.5 "
Hz60
kW15
Configurare plug NEMACablat greu
Număr de setări de căldură1
Oscilant / Non-oscilantNon-oscilant
Fază3
Caracteristici de securitateElemente de încălzire tubulare cu aripioare cu durată lungă de viață, carcasă galbenă de siguranță pentru încălzire cu ecrane de siguranță atât pe orificiile de admisie, cât și pe cele de ieșire, întrerupător de întrerupere termică cu limită înaltă
Voltaj480
Watts15,000
Lăţime23.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 29.03
Înălțimea navei (cm)76.96
Lungimea navei (cm)71.12
Lățimea navei (cm)61.47
Codul HS8516290030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelFazăAmplificatoare ACIeșire BtuHVoltajWattsLăţimeCuloriLungime cabluPreț
FOSTORIA FES-1524-3E Ventilator Electric Salamander Incalzitor Fortat 240v | AC8VEN 3E216 FES-1524-3E336.0511952401500023.25 "Galben / Negru--
RFQ
FOSTORIA FES-1024-1CA Ventilator Electric Salamander Incalzitor Fortat 240v | AD2AGP 3LY28 FES-1024-1CA142.0341302401000023.25 "Galben / Negru120 "€2,655.41
FOSTORIA FES-1520-3A Ventilator Electric Salamander Incalzitor Fortat 208v | AD2UCH 3UD73 FES-1520-3A342.0511952081500023.25 "Alb--
RFQ
FOSTORIA FES-3048-3A Ventilator Electric Salamander Incalzitor Fortat 480v | AE3LYR 5E168 FES-3048-3A336.010239048030,00023.25 "Galben / Negru--
RFQ
FOSTORIA FES-4548-3 Ventilator electric Salamander Incalzitor Fortat 480v | AE4EGW 5JNK8 FES-4548-3354.21637764804500030 "Galben / Negru-€6,644.21

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FOSTORIA FES-1548-3E Ventilator electric Salamander Incalzitor Fortat 480v