Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT 4CRV9 Cârlig utilitar mare Oțel inoxidabil 303 3 5/32 inch D | AD6ZDZ

APPROVED VENDOR 4CRV9 Cârlig utilitar mare 303 oțel inoxidabil 3 5/32 inch D

În stoc
Articol: AD6ZDZ Model: 4CRV9
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
€78.46 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCârlig
Adâncime3.156 "
finalizareaOglindă
Piese metaliceInclus
Hook Eye în interiorul H1 / 4 "
Hook Eye Inside W1 / 4 "
Înălțimea cârligului4-17/32 "
Tipul de cârligUtilitate
Material303 oțel inoxidabil
Limita sarcinii de lucru44 lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)6.86
Codul HS8302500000
Tara natalaJP

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeLimita sarcinii de lucruPreț
VÂNȚORUL APROBAT 4CRV4 Cârlig utilitar mare Oțel inoxidabil 303 4 21/32 inch D | AD6ZDU 4CRV44-21/32 "26 lbs.€182.94
VÂNZĂTOR APROBAT 4CRV5 Cârlig utilitar mare Oțel inoxidabil 303 4 23/32 inch D | AD6ZDV 4CRV54-23/32 "48 lb.€184.89
VÂNZĂTOR APROBAT 4CRV6 Cârlig utilitar mare Oțel inoxidabil 303 1 25/32 inch D | AD6ZDW 4CRV61-25/32 "22 lb.€46.75
VÂNZĂTOR APROBAT 4CRV7 Cârlig utilitar mare Oțel inoxidabil 303 1 31/32 inch D | AD6ZDX 4CRV71-31/32 "26 lbs.€50.71
APPROVED VENDOR 4CRV8 Cârlig utilitar mare 303 oțel inoxidabil 2-3/5 inch D | AD6ZDY 4CRV82-3/5 "22 lb.€77.74

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 4CRV9 Cârlig utilitar mare 303 oțel inoxidabil 3 5/32 inch D
€78.46 /unitate