Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Injector de detergent FSI FSI Heat 201 Heat 201 | AD8QRG 4LUU5

FSI FSI Căldură 201 Căldură 201 Injector de detergent

În stoc
Articol: AD8QRG Model: FSI Heat 201Crucea Ref: 4LUU5
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
€5,069.59 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInjector de detergent
Dimensiuni5 "D x 6" W x 24 "H
Gama de debit0.9-11 gpm
Intrare / iesire3 / 4 "
Max. Presiune a apei85 psi
Raportul de amestecare0.2 - 2%

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.25
Înălțimea navei (cm)17.78
Lungimea navei (cm)50.8
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS8424909040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiuniGama de debitArticolRaportul de amestecarePreț
FSI FSI HEAT 201C HEAT 201C Injector de detergent pe roți montat pe cărucior | AC7EQP 38F325 FSI HEAT 201C22 "D x 22" W x 52 "H0.9-11 gpmInjector de detergent pe roți montat pe coș0.2 până la 2%€8,229.28

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FSI FSI Căldură 201 Căldură 201 Injector de detergent
€5,069.59 /unitate