€558.92 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie
Opțiuni de plată disponibile
Opțiuni de livrare disponibile
Detalii produs:
Articol
Unitatea de frecvență variabilă
Metoda de control
Control V / F (control simplificat al cuplului-vector)
Unitatea de frecvență variabilă Fuji Electric FRN0012C2S-7U ajustează frecvența și tensiunea furnizate motorului pentru a permite controlul precis asupra vitezei motorului, optimizând consumul de energie și sporind eficiența operațională. Este ideal pentru procesele de fabricație, sisteme HVAC și aplicații cu pompe.
Caracteristici:
Unitatea de frecvență variabilă Fuji Electric FRN0012C2S-7U oferă control dinamic al vectorului cuplului, permițând calcularea precisă a puterii pe baza sarcinii motorului pentru performanțe optime.
Vine cu un timp de accelerare și decelerare reglabil, care variază de la 0 la 3600 de secunde, oferind flexibilitate în controlul vitezei motorului.
Acest variator de frecvență oferă o gamă largă de frecvență de ieșire de la 0.1 la 400 Hz, găzduind diverse aplicații industriale.
Este echipat cu un tocător de frână, asigurând capacități de frânare eficiente pentru un control îmbunătățit în timpul decelerației.
Are o carcasă deschisă cu o adâncime totală de 5-1/2 inci și un design compact, potrivit pentru diferite medii de instalare.
Acest convertizor de frecvență variabilă include mecanisme de protecție încorporate, cum ar fi intrarea de alarmă externă, detectarea defecțiunii la pământ, protecția împotriva supracurentului, supraîncălzirii și a altor probleme potențiale.
Accesorii compatibile:
Fuji Electric Kit de unitate AC NEMA1-C2-301: Această carcasă NEMA 1 protejează împotriva prafului și a contactului accidental, făcându-l potrivit pentru aplicații în interior. Prin integrarea perfectă cu VFD, acest kit asigură o soluție simplificată și fiabilă pentru controlul vitezei motorului, contribuind la operațiuni eficiente și optimizate în setările industriale.
Întrebări frecvente:
Î. Ce puncte ar trebui să iau în considerare pentru a alege o unitate de frecvență variabilă?
A.
Mediu inconjurator
Interval de viteză
Se permite variația vitezei
Cerințe de cuplu
Timp de accelerare
Ciclul de funcționare
Î. De ce este necesară o unitate de frecvență variabilă pentru un motor AC cu magnet permanent?
A. Motoarele cu magnet permanenți ating viteza maximă / cuplul aproape imediat după acționare. Sarcina de șoc de la o sursă de alimentare normală poate deteriora adesea componentele mecanice conectate. Tensiunea furnizată trebuie controlată. VFD-urile joacă un rol important aici prin potrivirea motoarelor cu sursa de alimentare respectivă. Cu toate acestea, utilizatorii nu trebuie să ruleze mai mult de 1 motor pe un singur variator de frecvență (VFD).