Nu este eligibil pentru livrare plată.Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.
€1,942.99 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie
Opțiuni de plată disponibile
Opțiuni de livrare disponibile
Detalii produs:
Articol
Unitatea de frecvență variabilă
Acceptă semnalul de control de intrare
Da
Timp de accelerare reglabil
3600 sec.
Timp de decelerare reglabil
3600 sec.
Tipul de control
Tastatură / telecomandă
Adâncime
8.46 "
Citire digitală
Da
Afișaj Tip
LED-uri
display-uri
RPM
frânare dinamică
Da
Împrejmuire
NEMA 1
Înălţime
10.24 "
Frecventa de intrare
50 / 60 Hz
Faza de intrare AC
3
Tensiune de intrare
380-480 VAC
Blocarea tastaturii
Da
Max. HP
15
Max. Amperi de ieșire
18
Ieșire Frecventa
0.1 la 120 Hz
Tensiune de ieșire
380-480 VAC
Protecţie
Suprasolicitare, supratensiune, sub tensiune, suprasarcină termică a motorului, suprasarcină termică de acționare, fază la fază sau scurtcircuit fază la sol, defecțiune de fază
Control pornire/oprire
Programabile
Cuplul de pornire
200%
Cuplu @ 1 Hz
200%
Lăţime
8.66 "
Informații de expediere:
Greutatea navei (kg)
7.155
Înălțimea navei (cm)
32
Lungimea navei (cm)
34.54
Lățimea navei (cm)
29.97
Codul HS
8504404000
Tara natala
CN
Detalii produs:
Unitatea de frecvență variabilă Fuji Electric FRN015F1S-4U este utilizată în sistemele HVAC și transportoare pentru controlul precis al vitezei motorului. Reduce consumul de energie și îmbunătățește performanța operațională generală.
Caracteristici:
Această unitate de frecvență variabilă oferă un cuplu de 20% pentru o performanță eficientă.
Încorporează frânare cu injecție de curent continuu cu parametri reglabili pentru o siguranță în funcționare sporită.
Această unitate de frecvență variabilă are o carcasă IP20 pentru protecție împotriva obiectelor solide.
Întrebări frecvente:
Î. Cum instalez această unitate de frecvență variabilă?
A.
Asigurați-vă că alimentarea este oprită.
Montați în siguranță unitatea.
Conectați cablurile de alimentare și motor.
Configurați setările de control.
Verificați conexiunile.
Porniți și testați.
Consultați manualul pentru detalii.
Î. Ce factori ar trebui să iau în considerare atunci când aleg o unitate de frecvență variabilă?
A.
Compatibilitate cu motor
Cerințe de alimentare
Opțiuni de control
Tipul incintei
Protocoale de comunicare
Conditii de mediu
Constrângeri bugetare
Î. Cum curăț și întrețin unitatea de frecvență variabilă Fuji Electric FRN015F1S-4U?
A.
Utilizați o cârpă moale și uscată pentru curățare.
Evitați curățarea lichidă și materialele abrazive.
Verificați regulat dacă nu există praf și resturi.
Asigurați o ventilație adecvată pentru răcire.
Consultați manualul pentru instrucțiuni specifice.