APOLLO VALVES Seria 83B-440 Supape cu bilă cu sudură cap la cap cu orificiu complet din 3 piese


Filtru
StilModelPreț (ex. TVA)
A
83B44324
€350.40
A
83B44504
€845.85
A
83B44524
€871.69
A
83B44704
€1,274.06
A
83B44824
€1,919.85
A
83B44801
€1,873.02
A
83B44424
€462.41
A
83B44501
€601.51
A
83B44701
€1,027.33
A
83B44724
€1,058.61

Seria 83B-440 Supape cu bilă cu sudură cap la cap cu orificiu complet din 3 piese

Supapele cu bilă din seria Apollo 83B-440 sunt proiectate pentru industriile în care sunt necesare capacități eficiente de control al debitului și de închidere. Acestea au un design cu orificiu complet care oferă o cale de curgere mai mare în comparație cu supapele cu orificiu standard, permițând căderi de presiune reduse și o capacitate de debit îmbunătățită. Aceste supape au capete de sudare cap la cap care permit sudarea directă într-o conductă sau sistem, oferind o îmbinare puternică și fără scurgeri. Sunt construite cu un design din trei piese constând dintr-un corp și două capace de capăt, ceea ce permite dezasamblarea și întreținerea ușoară fără a fi nevoie să scoateți întreaga supapă din conductă. Aceste supape sunt construite cu material din oțel inoxidabil care oferă o rezistență excelentă la coroziune și au scaune din teflon întărite care ajută la asigurarea închiderii etanșe și a scurgerilor minime. Supapele cu bilă din seria 83B-440 încorporează, de asemenea, un mecanism de blocare în două poziții pentru a preveni acționarea pârghiei și pentru a fixa supapa într-o anumită poziție, prevenind operarea accidentală sau accesul neautorizat.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?