Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FUNNEL KING 32130 Pâlnie cu capac 1 1/2 litru diametru 6 in | AD6ZQD 4CUL9

FUNNEL KING 32130 Pâlnie cu capac 1 1/2 litru diametru 6 in

În stoc
Articol: AD6ZQD Model: 32130Crucea Ref: 4CUL9

Descarcă-l Mai 3, Vineri
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
€19.21 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 12
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPâlnie plafonată
CuloriRoșu
Acoperida
Diametru6"
Capacitatea de curgere1 1/2 sfert
FuncţiePăstrează picăturile și murdăria afară, eliminând nevoia de curățare a pâlniei înainte de utilizare
Înălţime18 "
Lungime6"
Materialpolietilenă
gura exterioara dia.9 / 16 "
Capacitate totală1-1 / 4 qt.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.14
Înălțimea navei (cm)45.72
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS3926909980
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCuloriDiametruÎnălţimeLungimePreț
FUNNEL KING 32105 Pâlnie cu capac 1 halbă diametru 4 in | AD6ZQB 4CUL7 32105Portocaliu4"9"4"€9.51
FUNNEL KING 32115 Pâlnie cu capac 1/4 litru diametru 6 in | AD6ZQC 4CUL8 32115Albastru6"11 "6"€18.49
FUNNEL KING 32140 Pâlnie cu capac 1 1/2 litru diametru 6 in | AD6ZQE 4CUN1 32140Verde6"14 "6"€19.36

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FUNNEL KING 32130 Pâlnie cu capac 1 1/2 litru diametru 6 in
€19.21 /unitate