Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FUNNEL KING 32187 gura de turnare polipropilenă 3.5 oz. | AG4VGE 34UH66

FUNNEL KING 32187 Gură de turnare Polipropilenă 3.5 oz.

În stoc
Articol: AG4VGE Model: 32187Crucea Ref: 34UH66
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
€4.13 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 12
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTurnare Spout
CuloriRoșu
AcoperiNu
Diametru3 / 4 "
Se potriveșteUniversal
Capacitatea de curgere3-1 / 2 oz.
FuncţieControlul fluidelor
Certificare ecologică sau altă recunoaștereRoHS
Înălţime1.5 "
Lungime10.5 "
MaterialPolipropilenă
canal de scurgereDa
gura exterioara dia.1 / 2 "
Capacitate totală3-1 / 2 oz.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.027
Înălțimea navei (cm)5.84
Lungimea navei (cm)24.13
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS3926909910

Variante de produs

ProdusModelCuloriDiametruSe potriveșteFuncţieÎnălţimeLungimeMaterialPreț
FUNNEL KING 32179 gura de turnare cu kit adaptor | AA2FYP 10G587 32179clar--Filete pe containere de dimensiuni de 2.5 galoane, 1 galon sau sfert pentru turnare ușoară.---€27.43
FUNNEL KING 32177 Diametrul gurii de turnare 0.98 in | AD6ZQF 4CUN4 32177clar0.98 "-Se potrivește cu containerele galonate și cele mai mari dimensiuni0.394 "16 "polietilenă€18.51
FUNNEL KING 20425 gura de turnare 2.5 uncii PVC transparent | AG4VGJ 34UH70 20425clar3 / 4 "Containere Quart și GallonControlul fluidelor-24 "PVC€44.52
FUNNEL KING 32177-7 Turnator, cu capac | CG9AEN 32177-7-------€9.49
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FUNNEL KING 32187 Gură de turnare Polipropilenă 3.5 oz.
€4.13 /unitate