Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FUNNEL KING 32855 Funel Polipropilenă 6 inci înălțime 12 uncii albastru | AG4VGD 34UH65

FUNNEL KING 32855 Funel Polipropilenă 6 Inch Înălțime 12 uncie albastru

În stoc
Articol: AG4VGD Model: 32855Crucea Ref: 34UH65
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
€4.97 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 18
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPâlnie
CuloriAlbastru
AcoperiNu
Diametru3.5 "
Se potriveșteUniversal
Capacitatea de curgere12 uncie
FuncţieControlul fluidelor
Certificare ecologică sau altă recunoaștereRoHS
Înălţime6"
Lungime11 "
MaterialPolipropilenă
canal de scurgereDa
gura exterioara dia.7 / 8 "
Capacitate totală12 uncie

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.05
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)28.96
Lățimea navei (cm)15.75
Codul HS3926909910

Variante de produs

ProdusModelMaterialCapacitateCuloriLungimea tijeiDiametruSe potriveșteFuncţieÎnălţimePreț
FUNNEL KING 32040 Pâlnie din plastic neagră 4 oz. | AA2FYK 10G580 32040Polipropilenă-Negru1"3.125 "-Controlul fluidelor3"€3.16
FUNNEL KING 32425 Pâlnie tambur 2 litri cu capac | AA2FYM 10G582 32425polietilenă-Roșu-9.125 "Tobe deschise sau închiseControlul fluidelor8.5€63.97
FUNNEL KING 95855-7 Pâlnie din plastic 8 oz. | AA2FYY 10G595 95855-7Polipropilenă-Verde-4"sticle de litru și galonControlul fluidelor4€8.47
FUNNEL KING 32091 Pâlnie, capacitate de 1 halbă, diametru de 4-1/2 inchi, lungime de 5 inci, roșu | AD6ZPY 4CUL2 32091polietilenă-Roșu-5"-Polietilenă rezistentă la substanțe chimice pentru uz zilnic6"€7.48
FUNNEL KING 90080 Pâlnie, 120 oz, 8 inchi diametru, foarte rezistent, polietilenă | AD6ZQG 4CUN5 90080polietilenă-Translucid-8"-Rezistent la substanțe chimice, rezistent la scântei, rezistență la zgârieturi și la fierbere pentru uz zilnic16 "€27.76
FUNNEL KING 90190 Pâlnie 144 uncii diametru 9 in | AD6ZQH 4CUN7 90190polietilenă-Translucid-9"-Rezistent la substanțe chimice, rezistent la scântei, rezistență la zgârieturi și la fierbere pentru uz zilnic10 "€34.82
FUNNEL KING 32002 Pâlnie Plastic 2 Qt | AE2TJA 4ZH73 32002polietilenă-Roșu-6.5 "--8.187 "€9.80

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FUNNEL KING 32855 Funel Polipropilenă 6 Inch Înălțime 12 uncie albastru
€4.97 /unitate