Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FUNNEL KING 95855-7 Pâlnie din plastic 8 oz. | AA2FYY 10G595

FUNNEL KING 95855-7 Pâlnie de plastic 8 Oz.

În stoc
Articol: AA2FYY Model: 95855-7Crucea Ref: 10G595

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€9.04 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPâlnie
CuloriVerde
AcoperiNu
Diametru4"
Se potriveștesticle de litru și galon
Capacitatea de curgere8 uncie
FuncţieControlul fluidelor
Înălţime4
Lungime4"
MaterialPolipropilenă
canal de scurgere1
gura exterioara dia..75, 1.125
Capacitate totală8 uncie

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)11.43
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS3926909980
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelMaterialCapacitateCuloriLungimea tijeiDiametruSe potriveșteFuncţieÎnălţimePreț
FUNNEL KING 32040 Pâlnie din plastic neagră 4 oz. | AA2FYK 10G580 32040Polipropilenă-Negru1"3.125 "-Controlul fluidelor3"€3.39
FUNNEL KING 32425 Pâlnie tambur 2 litri cu capac | AA2FYM 10G582 32425polietilenă-Roșu-9.125 "Tobe deschise sau închiseControlul fluidelor8.5€67.14
FUNNEL KING 32091 Pâlnie, capacitate de 1 halbă, diametru de 4-1/2 inchi, lungime de 5 inci, roșu | AD6ZPY 4CUL2 32091polietilenă-Roșu-5"-Polietilenă rezistentă la substanțe chimice pentru uz zilnic6"€7.48
FUNNEL KING 90080 Pâlnie, 120 oz, 8 inchi diametru, foarte rezistent, polietilenă | AD6ZQG 4CUN5 90080polietilenă-Translucid-8"-Rezistent la substanțe chimice, rezistent la scântei, rezistență la zgârieturi și la fierbere pentru uz zilnic16 "€30.02
FUNNEL KING 90190 Pâlnie 144 uncii diametru 9 in | AD6ZQH 4CUN7 90190polietilenă-Translucid-9"-Rezistent la substanțe chimice, rezistent la scântei, rezistență la zgârieturi și la fierbere pentru uz zilnic10 "€37.20
FUNNEL KING 32002 Pâlnie Plastic 2 Qt | AE2TJA 4ZH73 32002polietilenă-Roșu-6.5 "--8.187 "€10.59
FUNNEL KING 32006 Pâlnie plastic 6 Qt | AF2UZT 6Y805 32006polietilenă-Roșu-9"---€16.04

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FUNNEL KING 95855-7 Pâlnie de plastic 8 Oz.
€9.04 /unitate