Material corp: Alama fără plumb , Conformitate: ASSE 1001, ANSI A112.1.1, CSA B64, fără plumb , Tipul conexiunii: NPT , Material disc: silicon , Tip admisie: Femelă filetată , Material: Alama fără plumb , Max. Presiune: 125 psi , Max. Temp.: 180 de grade F , Max. Presiune de lucru: 8.6 Bar , Mfr. Serie: LF288A , Min. Temp.: 33 de grade F , Operațiune: Non Continuu , Tip priză: Femelă filetată , Sigiliu: silicon , Material scaun: silicon , Temp. Gamă: 33 de grade până la 180 de grade F , Tip fir: NPT , Tip supapă: Fără supapă de închidere