Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS LF288A-1/4 Disruptor de vid anti-sifon, filet interior, NPT, dimensiune 1/4 inch, alamă | AF9FCK 29YL73

WATTS LF288A-1/4" Disruptor de vid anti-sifon, filet mamă, NPT, dimensiune 1/4 inch, alamă

În stoc
Articol: AF9FCK Model: LF288A-1/4 "Crucea Ref: 29YL73
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
€190.03 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDispozitiv antisifon
Finisaj corporalAlamă
Material corpAlama fără plumb
ConformitateASSE 1001, ANSI A112.1.1, CSA B64, fără plumb
Tip conexiuneNPT
Material discsilicon
MontajNu
Înălţime2.25 "
Dimensiunea intrării1 / 4 "
Tipul de intrareFemelă filetată
MaterialAlama fără plumb
Presiune maximă125 psi
Max. Temp.180 de grade F
Max. Presiune de lucru8.6 Bar
Tip contorFără contor
Mfr. SerieLF288A
Min. Temp.33 de grade F
Ziua OperațieiNon Continuu
Dimensiunea de ieșire1 / 4 "
Tip OutletFemelă filetată
Pecetluisilicon
Material scaunsilicon
Mărimea1 / 4 "
FiltruNu
Temp. Gamă33 de grade până la 180 de grade F
Tip filetNPT
Tipul supapeiFără supapă de închidere
Lăţime1.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)7.78
Lungimea navei (cm)5.55
Lățimea navei (cm)4.76
Codul HS8481301090

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeDimensiunea intrăriiDimensiunea de ieșireMărimeaLăţimePreț
WATTS LF288AC-1/2" Disruptor de vid anti-sifon, filet mamă, NPT, dimensiune 1/2 inch, alamă | AB8WFV 29YL80 LF288AC-1/2 "2.75 "1 / 2 "1 / 2 "1 / 2 "2"€268.21
WATTS LF288AC-3/4" Disruptor de vid anti-sifon, filet mamă, NPT, dimensiune 3/4 inch, alamă | AB8WFW 29YL81 LF288AC-3/4 "3"3 / 4 "3 / 4 "3 / 4 "2.25 "€405.74
WATTS LF288A-3/8" Disruptor de vid anti-sifon, filet mamă, NPT, dimensiune 3/8 inch, alamă | AF9FCL 29YL74 LF288A-3/8 "2.25 "3 / 8 "3 / 8 "3 / 8 "1.75 "€220.34
WATTS LF288A-1/2" Disruptor de vid anti-sifon, filet mamă, NPT, dimensiune 1/2 inch, alamă | AF9FCM 29YL75 LF288A-1/2 "2.75 "1 / 2 "1 / 2 "1 / 2 "2"€154.81
WATTS LF288A-3/4" Disruptor de vid anti-sifon, filet mamă, NPT, dimensiune 3/4 inch, alamă | AF9FCN 29YL76 LF288A-3/4 "3"3 / 4 "3 / 4 "3 / 4 "2.25 "€259.80
WATTS LF288A-1" Disruptor de vid anti-sifon 1 inch silicon | AF9FCP 29YL77 LF288A-1 "3.625 "--1"2.875 "€389.45
WATTS LF288AC-1/4" Disruptor de vid anti-sifon, filet mamă, NPT, dimensiune 1/4 inch, alamă | AF9FCQ 29YL78 LF288AC-1/4 "2.25 "1 / 4 "1 / 4 "1 / 4 "1.75 "€213.23

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS LF288A-1/4" Disruptor de vid anti-sifon, filet mamă, NPT, dimensiune 1/4 inch, alamă
€190.03 /unitate