TB WOODS Cuplaje Flex Form AY


Filtru
Nealinierea unghiulară: 1 grade , Max. Nealinierea unghiulară: 1 grade / pachet de discuri , Tip produs: AY
StilModelInerţieDimensiunea cuplajuluiDimensiunea AMax. PlictisitRPM maxMomentul maxim al cuplului O / LGreutateDimensiunea B
A
AY5
1.24 lbs.-mp. ft.52.65 "0.88 ", 1.19"8500 RPM600 lbs.-in.1.64 lbs.2.85 "
RFQ
A
AY10
3.08 lbs.-mp. ft.103.19 "1 1/4" , 1.63"7500 RPM1600 lbs.-in.2.68 lbs.2.91 "
RFQ
A
AY15
6.41 lbs.-mp. ft.153.65 "1 3/4" , 1.38"6700 RPM3150 lbs.-in.4.23 lbs.3.33 "
RFQ
A
AY20
9.92 lbs.-mp. ft.204.08 "1.69 ", 2.13"6200 RPM4400 lbs.-in.5.49 lbs.3.76 "
RFQ
A
AY25
27.6 lbs.-mp. ft.254.95 "2 ", 2.56"5500 RPM7600 lbs.-in.9.78 lbs.4.77 "
RFQ

Cuplaje Flex Form AY

Cuplajele Form-Flex cu cuplu apropiat de la TB Wood sunt ideale pentru transferul cuplului și puterii în timp ce găzduiesc dezechilibrele unghiulare, axiale și paralele între doi arbori. Aceste cuplaje din seria AY au 300 de discuri flexibile din oțel inoxidabil pentru a oferi o valoare de torsiune ridicată cu un cuplu maxim de 7600 lb-inch. Nu necesită lubrifiere suplimentară pentru a funcționa fără probleme. Alegeți dintr-o gamă largă de cuplaje Form-Flex, disponibile cu o dimensiune maximă a alezajului de 2.56 inchi pe Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?