Cuplaj TB WOODS AY5 AY Form Flex, 5 dimensiuni, 300 lbs.in. Cuplu, 8500 rpm | CE6DTQ

TB WOODS AY5 AY Form Flex Cuplaj, 5 dimensiuni, 300 lbs.in. Cuplu, 8500 rpm

Articol: CE6DTQ Model: AY5
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplaj flexibil
Dezalinierea unghiulară1 grade
Dimensiunea cuplajului5
Dimensiunea A2.65 "
Dimensiunea B2.85 "
Dimensiunea F1"
Dimensiunea G0.24 "
Dimensiunea H1.3 "
Free End Float +/-0.03 "
Putere nominală la 100 RPM0.48 CP
Inerţie1.24 lbs.-mp. ft.
Max. Plictisit0.88 ", 1.19"
RPM max8500 RPM
Momentul maxim al cuplului O / L600 lbs.-in.
Tip produsAY
Momentul nominal300 lbs.in.
Greutate1.64 lbs.

Variante de produs

ProdusModelInerţieDimensiunea cuplajuluiDimensiunea AMax. PlictisitRPM maxMomentul maxim al cuplului O / LGreutateDimensiunea BPreț
Cuplaj flexibil TB WOODS AY10 AY, dimensiune 10, 800 lbs.-in. Cuplu, 7500 rpm | CE6DTL AY103.08 lbs.-mp. ft.103.19 "1 1/4" , 1.63"7500 RPM1600 lbs.-in.2.68 lbs.2.91 "-
RFQ
Cuplaj flexibil TB WOODS AY15 AY, dimensiune 15, 1575 lbs.-in. Cuplu, 6700 rpm | CE6DTM AY156.41 lbs.-mp. ft.153.65 "1 3/4" , 1.38"6700 RPM3150 lbs.-in.4.23 lbs.3.33 "-
RFQ
Cuplaj flexibil TB WOODS AY20 AY, dimensiune 20, 2200 lbs.-in. Cuplu, 6200 rpm | CE6DTN AY209.92 lbs.-mp. ft.204.08 "1.69 ", 2.13"6200 RPM4400 lbs.-in.5.49 lbs.3.76 "-
RFQ
Cuplaj TB WOODS AY25 AY Form Flex, dimensiune 25, 3800 lbs.-in. Cuplu, 5500 rpm | CE6DTP AY2527.6 lbs.-mp. ft.254.95 "2 ", 2.56"5500 RPM7600 lbs.-in.9.78 lbs.4.77 "-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TB WOODS AY5 AY Form Flex Cuplaj, 5 dimensiuni, 300 lbs.in. Cuplu, 8500 rpm