Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 37045-1191 Inel de garnitură 3/4 inch Ptfe alb | AB3JRX 1TUW8

GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 37045-1191 Inel garnitură 3/4 inch Ptfe alb

În stoc
Articol: AB3JRX Model: 37045-1191Crucea Ref: 1TUW8
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
€11.89 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGarnitură de flanșă
CuloriAlb
În interiorul Dia.1-1/16 "
MaterialPTFE
Presiune maximă1200 psi
Detectabil de metaleNu
În afara Dia.2.25 "
Temp. Gamă-450 la 500 F
Grosime1 / 8 "
TipInel

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)0.25
Lungimea navei (cm)5.84
Lățimea navei (cm)5.84
Codul HS3926904590
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTemp. GamăCuloriÎn interiorul Dia.GrosimeTipArticolMaterialPresiune maximăPreț
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 37045-0191 Inel de garnitură 3/4 inch Ptfe alb | AB3JRM 1TUV8 37045-0191-450 la 500 FAlb1-1/16 "1 / 16 "InelGarnitură de flanșăPTFE1200 psi€6.34
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 37555-0191 Inel de garnitură 3/4 inch fibre anorganice gri | AB3JTG 1TUX8 37555-0191-100 Până la 800 F.Gri1-1/16 "1 / 16 "InelGarnitură de flanșăFibră anorganică1200 psi€1.02
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 37760-0191 Inel de garnitură 3/4 inch Fibră sintetică Albastru | AB3JTR 1TUY8 37760-0191-40 Până la 400 F.Albastru și alb stins1-1/16 "1 / 16 "InelGarnitură de flanșăFibră sintetică500 psi€1.78
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES C000500701 Garnitură inel 3/4 inch metal galben | AB3JUC 1TUZ9 C000500701-320 Până la 950 F.Galben cu bandă gri1"11 / 64 "Clasa ANSI 150 lbGarnitură metalică înfășurată în spiralăArmat cu metal-€8.78
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES C000500703 Garnitură inel 3/4 inch metal galben | AB3JUQ 1TVB3 C000500703-320 Până la 950 F.Galben cu bandă gri1"11 / 64 "Flanșă clasa ANSI 300/400/600 lbGarnitură metalică înfășurată în spiralăArmat cu metal-€9.51

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 37045-1191 Inel garnitură 3/4 inch Ptfe alb
€11.89 /unitate