Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 37555-0108 Inel de etanșare 8 inch fibre anorganice gri | AB3JTQ 1TUY7

GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 37555-0108 Inel de garnitură 8 inch Fibră anorganică gri

În stoc
Element: AB3JTQ Model: 37555-0108Crucea Ref: 1TUY7
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
€22.49 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGarnitură de flanșă
CuloriGri
În interiorul Dia.8.625 "
MaterialFibră anorganică
Presiune maximă1200 psi
Detectabil de metaleNu
În afara Dia.11 "
Temp. Gamă-100 Până la 800 F.
Grosime1 / 16 "
TipInel

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0585
Înălțimea navei (cm)0.25
Lungimea navei (cm)28.19
Lățimea navei (cm)28.19
Codul HS6815994070
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTemp. GamăCuloriÎn interiorul Dia.GrosimeTipArticolMaterialPresiune maximăPreț
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 37045-0108 Inel de garnitură 8 inch Ptfe alb | AB3JRW 1TUW7 37045-0108-450 la 500 FAlb8.625 "1 / 16 "InelGarnitură de flanșăPTFE1200 psi€144.24
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 37045-1108 Inel de garnitură 8 inch Ptfe alb | AB3JTF 1TUX7 37045-1108-450 la 500 FAlb8.625 "1 / 8 "InelGarnitură de flanșăPTFE1200 psi€273.27
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 37760-0108 Inel de garnitură 8 inch Fibră sintetică Albastru | AB3JUA 1TUZ7 37760-0108-40 Până la 400 F.Albastru și alb stins8.625 "1 / 16 "InelGarnitură de flanșăFibră sintetică500 psi€33.75
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES C000508001 Inel de garnitură 8 inch, galben metal | AB3JUN 1TVB1 C000508001-320 Până la 950 F.Galben cu bandă gri9.187 "11 / 64 "Clasa ANSI 150 lbGarnitură metalică înfășurată în spiralăArmat cu metal-€37.91
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES C000508003 Inel de garnitură 8 inch, galben metal | AB3JVB 1TVC4 C000508003-320 Până la 950 F.Galben cu bandă gri9.187 "11 / 64 "Clasa ANSI 300 lbGarnitură metalică înfășurată în spiralăArmat cu metal-€46.65

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 37555-0108 Inel de garnitură 8 inch Fibră anorganică gri
€22.49 /unitate