Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 5500 Garnitură Fibră 1/16 inch T 15 x 15 in | AE4TVJ 5MRT7

GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 5500 Garnitură Fibra 1/16 inch T 15 x 15 In

În stoc
Articol: AE4TVJ Model: 5500Crucea Ref: 5MRT7
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
€53.37 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFoaie de garnitură
CuloriGri
Lungime15 "
MaterialFibre anorganice cu un liant de nitril
Presiune maximă1200 psi
Detectabil de metaleNu
Dimensiunea conductei15 x 15 "
Temp. Gamă-100 Până la 800 F.
Grosime1 / 16 "
TipCoală
Lăţime15 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3735
Înălțimea navei (cm)0.25
Lungimea navei (cm)37.34
Lățimea navei (cm)37.34
Codul HS6815994070
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimeDimensiunea conducteiLăţimePreț
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 5500 Garnitură Fibră 1/16 inch T 30 x 30 in | AE4TVL 5MRT9 550030 "30 x 30 "30 "€153.51

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 5500 Garnitură Fibra 1/16 inch T 15 x 15 In
€53.37 /unitate