Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GATES 1615 1.1/8 Tl Bucșă Seria 1615 Diametru 1-1/8 In | AE8UTV 6FLY4

GATES 1615 1.1/8 Tl Bucșă Seria 1615 Diametru 1-1/8 Inch

În stoc
Articol: AE8UTV Model: 1615 1.1 / 8Crucea Ref: 6FLY4
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
€64.32 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBucșe conice
Bolt Circle Dia.2.125 "
Dimensiunea bolțului3 / 8-16 "
Seria Bore Bushing1615
Bore Dia.1.125 "
Lungime1.5 "
MaterialOţel
Grad SAE5

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.495
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)6.86
Lățimea navei (cm)6.6
Codul HS8483902000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelBore Dia.Preț
GATES 1615.3/4 Tl Bucșă Seria 1615 Diametru 3/4 In | AE8UTR 6FLX8 1615.3/43 / 4 "€64.32
GATES 1615.7/8 Tl Bucșă Seria 1615 Diametru 7/8 In | AE8UTT 6FLY0 1615.7/87 / 8 "€64.32
GATES 1615 1. Tl Bucșă Seria 1615 Diametru 1 In | AE8UTU 6FLY2 1615 1.1"€64.32
GATES 1615 1.3/16 Tl Bucșă Seria 1615 Diametru 1-3/16 In | AE8UTW 6FLY5 1615 1.3 / 161.187 "€62.21
GATES 1615 1.3/8 Tl Bucșă Seria 1615 Diametru 1-3/8 In | AE8UTX 6FLY8 1615 1.3 / 81.375 "€64.32
GATES 1615 1.7/16 Tl Bucșă Seria 1615 Diametru 1-7/16 In | AE8UTY 6FLY9 1615 1.7 / 161.437 "€62.39
GATES 1615 1.1/2 Tl Bucșă Seria 1615 Diametru 1-1/2 In | AE8UTZ 6FLZ0 1615 1.1 / 21.5 "€62.39

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GATES 1615 1.1/8 Tl Bucșă Seria 1615 Diametru 1-1/8 Inch
€64.32 /unitate