Furtunul pompei Gates Fuel Master este ideal pentru transferul de combustibil și este conceput pentru a satisface nevoile solicitante ale agriculturii, construcțiilor, transporturilor și aplicațiilor de transfer de combustibil. Este potrivit pentru pomparea de benzină, motorină, biodiesel și alte produse pe bază de petrol, oferind performanțe îmbunătățite.
Caracteristici:
- Acest furtun de pompă poate rezista la temperaturi cuprinse între -40 și 180 de grade F.
- Are o presiune maximă de 150 psi pentru performanță și durabilitate îmbunătățite în sistemele de transfer de combustibil.
- Acest furtun de pompă vine cu un tub NBR de tip C pentru a rezista reacțiilor de la uleiuri petroliere, țiței, apă, benzină, propan și fluide hidraulice.
- Oferă o armătură textilă sintetică de înaltă rezistență, cu sârmă de oțel pentru o rezistență sporită.
- Acest furtun de pompă are un capac din cloropren de tip A pentru a rezista la intemperii, ozon și radiații UV.
Întrebări frecvente:
Î. Care sunt variațiile de dimensiune oferite pentru acest furtun de pompă Gates 4688-1734 Fuel Master?
A. Furtunul pompei Gates 4688-1734 Fuel Master este oferit într-o opțiune de dimensiune unică, având un diametru de 3 inchi. Această dimensiune este ideală pentru aplicații de transfer de combustibil de mare capacitate.
Î. Care este raza minimă de îndoire pentru acest furtun?
A. Furtunul are o rază de îndoire maximă de 3 inci, ceea ce îl face potrivit pentru aplicații de transfer de combustibil de înaltă presiune. Clienții care caută furtunuri de pompă cu rază minimă de îndoire mai mare pot opta pentru 4688-2033 furtun pompa.
Î. Este acest furtun potrivit pentru aplicații grele?
R. Da, acest furtun de pompă Gates 4688-2033 Fuel Master poate rezista la utilizare grea. Construcția sa robustă și performanța la presiune înaltă îl fac potrivit pentru aplicații industriale și comerciale solicitante.
Î. Cum să curățați și să întrețineți acest furtun al pompei?
A.
- Inspectați regulat furtunul pentru deteriorări.
- Clătiți furtunul cu un solvent sau detergent adecvat după fiecare utilizare.
- Folosiți o perie moale sau un burete pentru a freca suprafețele interioare și exterioare.
- Clătiți furtunul bine cu apă curată.
- Lăsați furtunul să se usuce complet la aer înainte de depozitare.
- Depozitați furtunul într-un loc răcoros, uscat și bine ventilat.
- Evitați depozitarea furtunului lângă surse de căldură sau substanțe chimice.
- Manipulați furtunul cu grijă pentru a preveni deteriorarea.
- Înfăşuraţi sau atârnaţi furtunul în mod corespunzător atunci când nu este utilizat.
- Utilizați agenți de curățare compatibili cu materialul furtunului.
Î. Ce tip de fluide pot fi transferate prin acest furtun?
A. Gates 4688-1734 este proiectat pentru a transfera combustibili rafinați prin el. Clienții care caută furtunuri care pot transfera ciment pot opta pentru Gates ciment uscat D furtun pentru transferul pneumatic de ciment în vrac și alte materiale uscate în vrac.