Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GATES QD2/3V5.30 Rolie curea trapezoidale, detașabilă, 2 caneluri, 5.3 diametru exterior | AB2RHJ 1NGP6

GATES QD2/3V5.30 Scripete curea trapezoidale, detasabil, 2 caneluri, diametru exterior de 5.3 inchi

În stoc
Articol: AB2RHJ Model: QD2 / 3V5.30Crucea Ref: 1NGP6
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
€249.22 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRola curea trapezoidala
Diagrama pasului curelei 3V.5.25 "
Tip alezajAlezaj bucșat detașabil rapid
Bucșă obligatorieSH
ConstrucţieSolid
Se potrivește cu axul Dia.1/2" to 1-11/16"
Numărul industrieiQD2 / 3V5.30
MaterialFontă
Numărul de caneluri2
În afara Dia.5.3 "
Șurub de setare inclusDa

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.89
Înălțimea navei (cm)3.56
Lungimea navei (cm)14.99
Lățimea navei (cm)15.75
Codul HS8483509040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelBucșă obligatorieConstrucţieSe potrivește cu axul Dia.Numărul industrieiArticolÎn afara Dia.Preț
GATES QD2/3V10.60 Rolie curea trapezoidala detasabila 2 caneluri 10.6 Od | AB2RHF 1NGP1 QD2 / 3V10.60SKBraţ1/2" to 2-5/8"QD2 / 3V10.60Rola curea trapezoidala10.6 "€469.53
GATES QD2/3V25.00 Rolie curea trapezoidala detasabila 2 caneluri 25 Od | AB2RHG 1NGP4 QD2 / 3V25.00SFBraţ1/2" to 2-15/16"QD2 / 3V25.00Rola curea trapezoidala25 "€1,478.55
GATES QD2/3V5.00 Rolie curea trapezoidala detasabila 2 caneluri 5 Od | AB2RHH 1NGP5 QD2 / 3V5.00SHSolid1/2" to 1-11/16"QD2 / 3V5.00Rola curea trapezoidala5"€238.14
GATES QD2/3V5.60 Rolie curea trapezoidala detasabila 2 caneluri 5.6 Od | AB2RHK 1NGP7 QD2 / 3V5.60SHSolid1/2" to 1-11/16"QD2 / 3V5.60Rola curea trapezoidala5.6 "€258.56
GATES QD2/3V6.00 Rolie curea trapezoidala detasabila 2 caneluri 6 Od | AB2RHL 1NGP8 QD2 / 3V6.00SHSolid1/2" to 1-11/16"QD2 / 3V6.00Rola curea trapezoidala6"€321.52
GATES QD2/3V6.50 Rolie curea trapezoidala detasabila 2 caneluri 6.5 Od | AB2RHM 1NGP9 QD2 / 3V6.50SDSSolid1/2 "până la 2"QD2 / 3V6.50Rola curea trapezoidala6.5 "€275.54
GATES QD2/3V6.90 Rolie curea trapezoidala detasabila 2 caneluri 6.9 Od | AB2RHN 1NGR1 QD2 / 3V6.90SDSSolid1/2 "până la 2"QD2 / 3V6.90Rola curea trapezoidala6.9 "€307.88

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GATES QD2/3V5.30 Scripete curea trapezoidale, detasabil, 2 caneluri, diametru exterior de 5.3 inchi
€249.22 /unitate