Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GATES XPA1800 Curea trapezoidala metrică Xpa 1800mm | AB2RTY 1NJR7

GATES XPA1800 Curea trapezoidale metrică Xpa 1800mm

În stoc
Element: AB2RTY Model: XPA1800Crucea Ref: 1NJR7

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€53.30 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCurea trapezoidală metrică
Tip de cureaXPA
ConstrucţieRaw Edge, Cogged
Numărul industrieiXPA1800
MaterialCompus elastomeric încărcat cu fibră cu cabluri de tracțiune din poliester
Număr de coaste1
Lungime exterioară1800mm
Temp. Gamă-30 grade până la 140 grade F
Grosime10mm
Lățimea de sus13mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.189
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)33.02
Lățimea navei (cm)38.1
Codul HS4010343000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelNumărul industrieiLungime exterioarăPreț
GATES XPA1632 Curea trapezoidala metrică Xpa 1632mm | AB2RTD 1NJN7 XPA1632XPA16321632mm€55.19
GATES XPA1060 Curea trapezoidala metrică Xpa 1060mm | AB2RTE 1NJN8 XPA1060XPA10601060mm€28.66
GATES XPA2360 Curea trapezoidala metrică Xpa 2360mm | AB2RTJ 1NJP3 XPA2360XPA23602360mm€66.79
GATES XPA1700 Cureaua trapezoidala metrica Xpa 1700mm | AB2RTX 1NJR6 XPA1700XPA17001700mm€51.80
GATES XPA1600 Cureaua trapezoidala metrica Xpa 1600mm | AB2RUE 1NJT4 XPA1600XPA16001600mm€52.13
GATES XPA1900 Cureaua trapezoidala metrica Xpa 1900mm | AB2RUF 1NJT5 XPA1900XPA19001900mm€56.45
GATES XPA2120 Cureaua trapezoidala metrica Xpa 2120mm | AB2RUH 1NJT7 XPA2120XPA21202120mm€60.79

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GATES XPA1800 Curea trapezoidale metrică Xpa 1800mm
€53.30 /unitate