Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GATES XPZ1087 Curea trapezoidala metrica Xpz 1087mm | AB2RZP 1NKE5

GATES XPZ1087 Curea trapezoidale metrică Xpz 1087mm

În stoc
Articol: AB2RZP Model: XPZ1087Crucea Ref: 1NKE5

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€21.13 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCurea trapezoidală metrică
Tip de cureaXPZ
ConstrucţieRaw Edge, Cogged
Numărul industrieiXPZ1087
MaterialCompus elastomeric încărcat cu fibră cu cabluri de tracțiune din poliester
Număr de coaste1
Lungime exterioară1087mm
Temp. Gamă-30 grade până la 140 grade F
Grosime8mm
Lățimea de sus10mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)1.02
Lungimea navei (cm)35.56
Lățimea navei (cm)35.56
Codul HS4010323000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelNumărul industrieiLungime exterioarăPreț
GATES XPZ1700 Curea trapezoidala metrica Xpz 1700mm | AB2RTL 1NJP5 XPZ1700XPZ17001700mm€36.80
GATES XPZ950 Cureaua trapezoidala metrica Xpz 950mm | AB2RTP 1NJP8 XPZ950XPZ950950mm€18.17
GATES XPZ1312 Cureaua trapezoidala metrica Xpz 1312mm | AB2RTU 1NJR3 XPZ1312XPZ13121312mm€25.16
GATES XPZ1180 Metric curea trapezoidala Xpz 1180mm | AB2RTV 1NJR4 XPZ1180XPZ11801180mm€22.75
GATES XPZ1950 Metric curea trapezoidala Xpz 1950mm | AB2RUA 1NJR9 XPZ1950XPZ19501950mm€41.02
GATES XPZ1862 Cureaua trapezoidala metrica Xpz 1862mm | AB2RUB 1NJT1 XPZ1862XPZ18621862mm€39.42
GATES XPZ2000 Curea trapezoidala metrica Xpz 2000mm | AB2RUC 1NJT2 XPZ2000XPZ20002000mm€41.06

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GATES XPZ1087 Curea trapezoidale metrică Xpz 1087mm
€21.13 /unitate