Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GE LIGHTING 15T7C Bec incandescent T7 15w | AD9UVU 4V820 / 13494

GE LIGHTING 15T7C Bec incandescent T7 15w

În stoc
Element: AD9UVU Model: 15T7CCrucea Ref: 4V820 / 13494
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
€6.16 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLampa incandescentă
Durata medie de viață a becului38.625 "
Viața medie3000 ore
Tip de bazăȘurub pentru candelabre (E12)
Diametrul becului.7 / 8 "
Tehnologia beculuiIncandescent
Temp. Culoare2700 K
Lumeni inițiali108
Denumirea lămpii15T7C
Lampa Dia.7 / 8 "
Finisaj lampaclar
Forma lămpiiT7
Tip lămpiTub
Lumeni108
Max. Lungime totală2.25 "
Forma generală a lămpiiT
Aplicație primarăScop general
Rezistență la spargereNu
Rezistent la spargereNu
Voltaj120
Watts15

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.009
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8539228040
Tara natalaKR

Detalii produs:

    • Osram 18185, Philips 223081

Variante de produs

ProdusModelTip de bazăTemp. CuloareDenumirea lămpiiAplicație primarăPreț
GE LIGHTING 15T7N CD Bec incandescent T7 15w | AD9URZ 4V451 / 35153 15T7N CDȘurub intermediar (E17)2800 KCARTĂ 15T7NMasini de cusut€0.67

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GE LIGHTING 15T7C Bec incandescent T7 15w
€6.16 /unitate