Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GE LIGHTING 15T7N CD Bec incandescent T7 15w | AD9URZ 4V451 / 35153

GE LIGHTING 15T7N CD Bec Incandescent T7 15w

În stoc
Articol: AD9URZ Model: 15T7N CDCrucea Ref: 4V451 / 35153
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
€0.67 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLampa incandescentă
Durata medie de viață a becului38.625 "
Viața medie3000 ore
Tip de bazăȘurub intermediar (E17)
Diametrul becului.7 / 8 "
Tehnologia beculuiIncandescent
Temp. Culoare2800 K
Lumeni inițiali108
Denumirea lămpiiCARTĂ 15T7N
Lampa Dia.7 / 8 "
Finisaj lampaclar
Forma lămpiiT7
Tip lămpiTub
Lumeni108
Max. Lungime totală2.25 "
Forma generală a lămpiiT
Aplicație primarăMasini de cusut
Rezistență la spargereNu
Rezistent la spargereNu
Voltaj120
Watts15

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.009
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)24.13
Lățimea navei (cm)14.73
Codul HS8539228040
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Osram 18173, Philips 248161

Variante de produs

ProdusModelTip de bazăTemp. CuloareDenumirea lămpiiAplicație primarăPreț
GE LIGHTING 15T7C Bec incandescent T7 15w | AD9UVU 4V820 / 13494 15T7CȘurub pentru candelabre (E12)2700 K15T7CScop general€6.16

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GE LIGHTING 15T7N CD Bec Incandescent T7 15w
€0.67 /unitate