Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GE LIGHTING 200A/CL-1 Bec incandescent A21 200w | AF2LNN 6V137 / 16069

GE LIGHTING 200A/CL-1 Bec Incandescent A21 200w

În stoc
Articol: AF2LNN Model: 200A/CL-1Crucea Ref: 6V137 / 16069
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
€6.95 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLampa incandescentă
Durata medie de viață a becului750 ore
Viața medie750 ore
Tip de bazăȘurub mediu (E26)
Diametrul becului.2-5/8 "
Tehnologia beculuiIncandescent
Temp. Culoare2900 K
Lumeni inițiali3780
Denumirea lămpii200A / CL-1
Lampa Dia.2.625 "
Finisaj lampaclar
Forma lămpiiA21
Tip lămpiO forma
Lumeni3780
Max. Lungime totală5.375 "
Forma generală a lămpiiA
Aplicație primarăScop general
Serviciu durNu
Rezistență la spargereNu
Rezistent la spargereNu
Voltaj120
Watts200

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)14.99
Lungimea navei (cm)28.45
Lățimea navei (cm)21.59
Codul HS8539228070
Tara natalaCA

Detalii produs:

    • Osram 15476, Philips 167980

Variante de produs

ProdusModelTemp. CuloareLumeni inițialiDenumirea lămpiiFinisaj lampaLumeniPreț
Bec incandescent GE LIGHTING 200A/W A21 200w | AC2ZXD 2PLJ8 200A / W2800 K3405200A / W-1 12PKAlb alb3405-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GE LIGHTING 200A/CL-1 Bec Incandescent A21 200w
€6.95 /unitate