Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MARATHON MOTORS 048S17T2004 Motor Duty Farm Faza Divizata Teao 1/4 CP 1725 Rpm | AF8BDY 24TM10 / X909

MARATHON MOTORS 048S17T2004 Motor Duty Motor Split Phase Teao 1/4 Hp 1725 Rpm

În stoc
Element: AF8BDY Model: 048S17T2004Ref. cruce: 24TM10 / X909
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
€283.84 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor ventilator păsări de curte
RulmențiMinge
TaxăContinuu
Grupul de eficiențăStandard
finalizareaGri
Inrameaza-le48Y
Materiale cadruOțel laminat
Amplificatori de încărcare completă4
HP1/4
Hz60
Clasa de izolareB
Lungime mai mică ax6 1 / 16 "
Max. Temperatura ambientala40 grade C
Aplicarea motoruluiTaxa de fermă
Design motorFază divizată
Proiectare incinte motorAir-Over complet închis
Poziția de montare a motoruluiOrizontală
Tipul de montare a motoruluiștift
Proiectarea arborelui motorPlat
Rotirea arborelui motorCW / CCW
Aplicație sub motorVentilatoare pentru păsări de curte
Protecție termică a motoruluiManual
RPM pe placa de identificare1725
Eficiență nominală54%
Lungime totală7.625 "
Fază1
Gama RPM1701-1800
Factor de serviciu1.00
Diagrama arborelui.1 / 2 "
Lungimea axului1 9 / 16 "
Protectie termalaManual
Voltaj115

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.5
Înălțimea navei (cm)16.81
Lungimea navei (cm)28.09
Lățimea navei (cm)17.15
Codul HS8501404040

Variante de produs

ProdusModelRPM pe placa de identificareInrameaza-leAmplificatori de încărcare completăGama RPMFactor de serviciuDiagrama arborelui.Lungimea axuluiProtectie termalaPreț
MARATHON MOTORS 5KCP49UN9837S Motor Duty Farm Psc Tenv 1/2 CP 850 Rpm | AC6EZJ 33L622 / F780 5KCP49UN9837S85056Y3.7-3.6Sub 10001.05 / 8 "1.875 "Auto€751.47

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MARATHON MOTORS 048S17T2004 Motor Duty Motor Split Phase Teao 1/4 Hp 1725 Rpm
€283.84 /unitate