MARATHON MOTORS 5KCP49UN9837S Motor Duty Farm Psc Tenv 1/2 CP 850 Rpm | AC6EZJ 33L622 / F780

MARATHON MOTORS 5KCP49UN9837S Motor Duty Motor Psc Tenv 1/2 Hp 850 Rpm

În stoc
Element: AC6EZJ Model: 5KCP49UN9837SRef. cruce: 33L622 / F780

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€751.47 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor ventilator păsări de curte
RulmențiMinge
Condensator necesarDa
TaxăContinuu
ÎmprejmuireTotal închis neventilat
Inrameaza-le56Y
Materiale cadruOțel laminat
Amplificatori de încărcare completă3.7-3.6
HP1/2
Hz60
Clasa de izolareB
Max. Temperatura ambientala40 grade C
Aplicarea motoruluiTaxa de fermă
Design motorCondensator divizat permanent
Proiectare incinte motorTotal închis neventilat
Tipul de montare a motoruluiștift
Proiectarea arborelui motorCu cheie
Rotirea arborelui motorCCWLE
Aplicație sub motorVentilatoare pentru păsări de curte
Protecție termică a motoruluiAuto
Tipul motoruluiPSC
Montareștift
RPM pe placa de identificare850
Fază1
RotațieCCW
Gama RPMSub 1000
Factor de serviciu1.0
Diagrama arborelui.5 / 8 "
Lungimea axului1.875 "
Tipul axuluiBună cu tasta de 0.188 x 0.188 "
Protectie termalaAuto
Voltaj208-230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 18
Înălțimea navei (cm)19.05
Lungimea navei (cm)39.7
Lățimea navei (cm)25.1
Codul HS8501404040
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelRPM pe placa de identificareInrameaza-leAmplificatori de încărcare completăGama RPMFactor de serviciuDiagrama arborelui.Lungimea axuluiProtectie termalaPreț
MARATHON MOTORS 048S17T2004 Motor Duty Farm Faza Divizata Teao 1/4 CP 1725 Rpm | AF8BDY 24TM10 / X909 048S17T2004172548Y41701-18001.001 / 2 "1 9 / 16 "Manual€283.84

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MARATHON MOTORS 5KCP49UN9837S Motor Duty Motor Psc Tenv 1/2 Hp 850 Rpm
€751.47 /unitate