GE LIGHTING 21A/R40/FL Proiector incandescent R40 250w | AA9VPZ 1G944 / 23423

GE LIGHTING 21A/R40/FL Projector incandescent R40 250w

În stoc
Articol: AA9VPZ Model: 21A / R40 / FLCrucea Ref: 1G944 / 23423

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€10.33 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLampă cu reflector incandescent
Durata medie de viață a becului1000 ore
Viața medie1000 ore
Tip de bazăȘurub mediu (E26)
Diametrul becului.5"
Tehnologia beculuiIncandescent
Temp. Culoare3000 K
Lumeni inițiali2850
Denumirea lămpii21A / R40 / FL
Lampa Dia.5"
Finisaj lampaMată
Forma lămpiiR40
Tip lămpiReflector-R / BR
Distribuția luminiiinundație
Lumeni2850
Max. Lungime totală6 11 / 16 "
Forma generală a lămpiiR
Aplicație primarăInundatie, Sticla termorezistenta, Piscina
Rezistență la spargereNu
Rezistent la spargereNu
Voltaj12
Watts250

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.11
Înălțimea navei (cm)38.35
Lungimea navei (cm)52.32
Lățimea navei (cm)39.37
Codul HS8539293050
Tara natalaMX

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GE LIGHTING 21A/R40/FL Projector incandescent R40 250w
€10.33 /unitate