GE LIGHTING 25BC Bec incandescent B10 25w | AA9NCG 1E339 / 15787

GE LIGHTING 25BC Bec Incandescent B10 25w

Element: AA9NCG Model: 25BCCrucea Ref: 1E339 / 15787

Descarcă-l Mai 6, luni

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLampa incandescentă
Durata medie de viață a becului2250 ore
Viața medie2250 ore
Tip de bazăȘurub pentru candelabre (E12)
Diametrul becului.1-1/4 "
Tehnologia beculuiIncandescent
Temp. Culoare2500 K
Lumeni inițiali280
Denumirea lămpii25BC / H / CD2
Lampa Dia.1.25 "
Finisaj lampaclar
Forma lămpiiB10
Tip lămpiSfat contondent
Lumeni280
Max. Lungime totală3.75 "
Forma generală a lămpiiB
Aplicație primarăCandelabre
Rezistență la spargereNu
Rezistent la spargereNu
Voltaj120
Watts25

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.02
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)19.3
Lățimea navei (cm)19.3
Codul HS8539228030
Tara natalaKR

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GE LIGHTING 25BC Bec Incandescent B10 25w