Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GE LIGHTING 25GC/W Bec incandescent G16 1/2 25w | AF2LPK 6V666 / 39679

GE LIGHTING 25GC/W Bec Incandescent G16 1/2 25w

În stoc
Articol: AF2LPK Model: 25GC/WCrucea Ref: 6V666 / 39679
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
€0.30 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLampa incandescentă
Viața medie1500 ore
Tip de bazăȘurub pentru candelabre (E12)
Temp. Culoare2500 K
Lumeni inițiali210
Denumirea lămpii25GC / W 12PK
Lampa Dia.2-1/16 "
Finisaj lampaAlb
Forma lămpiiG16 1 / 2
Tip lămpiGlob
Max. Lungime totală3"
Forma generală a lămpiiG
Aplicație primarăScop general
Rezistență la spargereNu
Voltaj120
Watts25

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.01
Înălțimea navei (cm)9.4
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)18.54
Codul HS8539228040
Tara natalaKR

Detalii produs:

    • Osram 13622, Philips 168476

Variante de produs

ProdusModelTip de bazăTemp. CuloareDenumirea lămpiiLampa Dia.Finisaj lampaPreț
GE LIGHTING 25GM/W-PQ2/6 Bec incandescent G16 1/2 25w - Pachet De 2 | AE8JJQ 6DGK1 25GM / W-PQ2 / 6Șurub mediu (E12)2800 K25GM / W2.125 "Mată€3.64

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GE LIGHTING 25GC/W Bec Incandescent G16 1/2 25w
€0.30 /unitate