Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GE LIGHTING 4626 Lampă cu fascicul etanșat incandescent Par36 150w | AB9TJV 2F350

GE LIGHTING 4626 Lampă cu fascicul etanșat incandescent Par36 150w

În stoc
Articol: AB9TJV Model: 4626Crucea Ref: 2F350
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
€19.57 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLampă cu fascicul etanșat incandescent
Codul ANSI4626
Durata medie de viață a becului300 ore
Viața medie300 ore
Tip de bazăTerminalele cu șurub
Diametrul becului.4-1/2 "
Tehnologia beculuiIncandescent
Temp. Culoare3000 K
Denumirea lămpii4626
Lampa Dia.4.5 "
Finisaj lampaclar
Forma lămpiiPAR36
Tip lămpiGrinzi sigilate
Lumeni825
Max. Lungime totală2.75 "
Forma generală a lămpiiPAR
Aplicație primarăAeronavele Taxiing
Rezistență la spargereNu
Rezistent la spargereNu
Voltaj28
Watts150

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.225
Înălțimea navei (cm)22.1
Lungimea navei (cm)30.99
Lățimea navei (cm)21.08
Codul HS8539100060
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GE LIGHTING 4626 Lampă cu fascicul etanșat incandescent Par36 150w
€19.57 /unitate