Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GE LIGHTING 6S6/7 Bec incandescent S6 6w | AD9UVL 4V759 / 11660

GE LIGHTING 6S6/7 Bec incandescent S6 6w

În stoc
Articol: AD9UVL Model: 6S6 / 7Crucea Ref: 4V759 / 11660

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€0.76 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLampa incandescentă
Durata medie de viață a becului59 "
Viața medie1500 ore
Tip de bazăȘurub intermediar (E17)
Diametrul becului.3 / 4 "
Tehnologia beculuiIncandescent
Temp. Culoare2700 K
Lumeni inițiali41
Denumirea lămpii6S6 / 7
Lampa Dia.3 / 4 "
Finisaj lampaclar
Forma lămpiiS6
Tip lămpiMiniatură-S
Lumeni41
Max. Lungime totală1 13 / 16 "
Forma generală a lămpiiS
Aplicație primarăElectrocasnice
Rezistență la spargereNu
Rezistent la spargereNu
Voltaj120
Watts6

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.01
Înălțimea navei (cm)6.1
Lungimea navei (cm)25.15
Lățimea navei (cm)9.91
Codul HS8539228060
Tara natalaKR

Variante de produs

ProdusModelMax. Lungime totalăDurata medie de viață a beculuiViața medieAplicație primarăVoltajWattsTip de bazăTemp. CuloarePreț
GE LIGHTING 6S6/3 Bec incandescent S6 6w | AA9NEL 1E924 / 11577 6S6 / 31.875 "54 "5000 oreElectrocasnice1206Șurub pentru candelabre (E12)3000 K€14.28
GE LIGHTING 6S6-120V Bec Incandescent S6 6w | AD9URT 4V442 / 11367 6S6-120V1.875 "59 "1500 oreElectrocasnice1206Șurub pentru candelabre (E12)2800 K-
RFQ
GE LIGHTING 3S6/5 Bec incandescent S6 3w | AD9UVE 4V746 / 11098 3S6 / 51.875 "38.625 "3000 oreElectrocasnice1303Șurub pentru candelabre (E12)2700 K€8.52
GE LIGHTING 6S6-145V Bec Incandescent S6 6w | AD9UVF 4V751 / 11372 6S6-145V1.875 "59 "1500 oreTrenurile1456Șurub pentru candelabre (E12)2700 K€0.61
GE LIGHTING 6S6-155V Bec Incandescent S6 6w | AD9UVG 4V753 / 11374 6S6-155V1.875 "59 "1500 oreTrenurile1556Șurub pentru candelabre (E12)2700 K€6.55
GE LIGHTING 6S6DC-120V Bec incandescent S6 6w | AD9UVH 4V754 / 11592 6S6DC-120V1 13 / 16 "59 "1500 oreElectrocasnice1206Baionetă cu dublu contact (BA15d)2700 K€1.13
GE LIGHTING 6S6DC-130V Bec incandescent S6 6w | AD9UVJ 4V756 / 11594 6S6DC-130V1.875 "59 "1500 oreElectrocasnice1306Baionetă cu dublu contact (BA15d)2700 K€1.31

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GE LIGHTING 6S6/7 Bec incandescent S6 6w
€0.76 /unitate