Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GE LIGHTING F26TBX/827/A/ECO Plug-in Cfl 26w Dimmerabil 2700k 17000 Hr | AB2XCB 1PGZ7

GE LIGHTING F26TBX/827/A/ECO Plug-in Cfl 26w Dimmerabil 2700k 17000 ore

În stoc
Articol: AB2XCB Model: F26TBX / 827 / A / ECOCrucea Ref: 1PGZ7

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€18.54 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPlug-in CFL
Durata medie de viață a becului17,000 ore
Viața medie17,000 ore
Tip de bază4 pini (GX24Q-3)
Tehnologia beculuiFluorescent
Tonul beculuiAlb alb
Temp. Culoare2700 K
CRI82
Reglabil/NeregulabilVersiune sursă
Note de subsol1,2,6
Echivalent incandescent (wați)100
Lumeni inițiali1800
Denumirea lămpiiF26TBX / A / ECO
Forma lămpiiT4
Ton lampăAlb alb
Tip lămpiTub triplu
Lumeni1800
Max. Lungime totală5.25 "
Lumeni medii1530
Min. Temp. de pornire32 grade F
Forma generală a lămpiiT
Aplicație primarăScop general
Rezistență la spargereNu
Rezistent la spargereNu
Tipul de pornireRapid
Watts26

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)14.73
Lungimea navei (cm)26.42
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS8539310050
Tara natalaHU

Variante de produs

ProdusModelLumeni inițialiDurata medie de viață a beculuiViața medieDenumirea lămpiiTon lampăTip lămpiLumeniMax. Lungime totalăPreț
GE LIGHTING F13BX/835/ECO Plug-in Cfl 13w Nereglabil 3500k 10000 Hr | AB2XAE 1PGU5 F13BX / 835 / ECO82510,000 ore10,000 oreF13BX / ECONeutruTub unic8257.25 "€8.39
GE LIGHTING F13BX/841/ECO Plug-in Cfl 13w Nereglabil 4100k 10000 Hr | AB2XAF 1PGU6 F13BX / 841 / ECO82510,000 ore10,000 oreF13BX / ECOReceTub unic8257.25 "€7.83
GE LIGHTING F13BX/827/ECO Plug-in Cfl 13w Nereglabil 2700k 10000 Hr | AB2XAH 1PGU8 F13BX / 827 / ECO82510,000 ore10,000 oreF13BX / ECOAlb albTub unic8257.25 "€7.42
GE LIGHTING F13BX/830/ECO Plug-in Cfl 13w Nereglabil 3000k 10000 Hr | AB2XAJ 1PGU9 F13BX / 830 / ECO82510,000 ore10,000 oreF13BX / ECOAlb albTub unic8257.25 "-
RFQ
GE LIGHTING F13DBX23/827/ECO Plug-in Cfl 13w Nereglabil 2700k 10000 Hr | AB2XAM 1PGV3 F13DBX23 / 827 / ECO81010,000 ore10,000 oreF13DBX23 / ECOAlb albTub dublu8104 27 / 32 "€18.14
GE LIGHTING F13DBX23/830/ECO Plug-in Cfl 13w Nereglabil 3000k 10000 Hr | AB2XAN 1PGV4 F13DBX23 / 830 / ECO81010,000 ore10,000 oreF13DBX23 / ECOAlb albTub dublu8104 27 / 32 "-
RFQ
GE LIGHTING F13DBX23/835/ECO Plug-in Cfl 13w Nereglabil 3500k 10000 Hr | AB2XAP 1PGV5 F13DBX23 / 835 / ECO81010,000 ore10,000 oreF13DBX23 / ECONeutruTub dublu8104 27 / 32 "€16.76

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GE LIGHTING F26TBX/827/A/ECO Plug-in Cfl 26w Dimmerabil 2700k 17000 ore
€18.54 /unitate