Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GE LIGHTING F40/25BX/SPX35/IS/WM Plug-in Cfl Ne-reglabil 3500k 25w | AD7LWV 4FFC2

GE LIGHTING F40/25BX/SPX35/IS/WM Plug-in Cfl Ne-reglabil 3500k 25w

În stoc
Element: AD7LWV Model: F40/25BX/SPX35/IS/WMCrucea Ref: 4FFC2
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
€25.30 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPlug-in CFL
Durata medie de viață a becului20,000 ore
Viața medie20,000 ore
Tip de bază4 pini (2G11)
Tehnologia beculuiFluorescent
Tonul beculuiNeutru
Temp. Culoare3500 K
CRI82
Reglabil/NeregulabilVersiune sursă
Echivalent incandescent (wați)150
Lumeni inițiali2600
Denumirea lămpiiF40 / 25BX / IS / WM
Forma lămpiiT5
Ton lampăNeutru
Tip lămpiTub unic
Lumeni2600
Max. Lungime totală21.5 "
Lumeni medii2290
Min. Temp. de pornire50 grade F
Forma generală a lămpiiT
Aplicație primarăScop general
Rezistență la spargereNu
Rezistent la spargereNu
Tipul de pornireClipă
Voltaj120
Watts25

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)2.29
Lungimea navei (cm)53.34
Lățimea navei (cm)4.83
Codul HS8539310060
Tara natalaHU

Variante de produs

ProdusModelTon lampăDurata medie de viață a beculuiViața medieLumeniMax. Lungime totalăLumeni mediiMin. Temp. de pornireTipul de pornirePreț
GE LIGHTING F18BX/SPX35 Plug-in Cfl 18w Dimmerabil 3500k 10000 Hr | AA9NCC 1E305 / 16053 F18BX / SPX35Neutru10,000 ore10,000 ore120010.5 "108025 grade Fpreincalzire€32.79
GE LIGHTING F50BX/SPX41/RS Plug-in Cfl 50w Dimmerabil 4100k 14000 Hr | AA9ZMH 1K299 / 20900 F50BX / SPX41 / RSRece14,000 ore14,000 ore400022.5 "340032 grade FRapid-
RFQ
GE LIGHTING F40/25BX/SPX30/IS/WM Plug-in Cfl 25w Dimmerabil 3000k 20000 Hr | AD7LWU 4FFC1 F40 / 25BX / SPX30 / IS / WMAlb alb20,000 ore20,000 ore260021.5 "229050 grade FClipă€2.84
GE LIGHTING F40/25BX/SPX41/IS/WM Plug-in Cfl 25w Dimmerabil 4100k 20000 Hr | AD7LWW 4FFC3 F40 / 25BX / SPX41 / IS / WMRece20,000 ore20,000 ore260021.5 "229050 grade FClipă€7.59
GE LIGHTING F40/30BX/SPX30 Plug-in Cfl 40w Dimmerabil 3000k 20000 Hr | AD9VDN 4VC25 / 16953 F40 / 30BX / SPX30Alb alb20,000 ore20,000 ore315022.5 "284050 grade FRapid€26.47
GE LIGHTING F40/30BX/SPX35 Plug-in Cfl 40w Dimmerabil 3500k 20000 Hr | AD9VDP 4VC26 / 16648 F40 / 30BX / SPX35Neutru20,000 ore20,000 ore315022.5 "284050 grade FRapid€26.54
GE LIGHTING F40/30BX/SPX41 Plug-in Cfl 40w Dimmerabil 4100k 20000 Hr | AD9VDQ 4VC27 / 16954 F40 / 30BX / SPX41Rece20,000 ore20,000 ore315022.5 "284050 grade FRapid€32.49

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GE LIGHTING F40/25BX/SPX35/IS/WM Plug-in Cfl Ne-reglabil 3500k 25w
€25.30 /unitate