Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Driver LED GE LIGHTING GE180/MV/V24T1-C 180 W 24 Vdc 100 - 277 Vac | AF8GBR 26JT34

GE LIGHTING Driver LED GE180/MV/V24T1-C 180 W 24 Vdc 100 - 277 Vca

În stoc
Articol: AF8GBR Model: GE180/MV/V24T1-CCrucea Ref: 26JT34

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€527.85 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDriver Led
Temperatura ambientală. Gamă-40 grade până la 85 grade C
Înălţime1 39 / 64 "
Curent de intrare0.7 până la 2.5 AAC
Tensiune de intrare100 până la 277 VAC
Lungime15.5 "
Iesire de curent3.8 ADC
Tensiune de ieșire24 VDC
Putere de ieșire180W
Lăţime2.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.656
Înălțimea navei (cm)4.06
Lungimea navei (cm)39.37
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS8504409530

Detalii produs:

    • Evaluare de mediu (locație umedă)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GE LIGHTING Driver LED GE180/MV/V24T1-C 180 W 24 Vdc 100 - 277 Vca
€527.85 /unitate