Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GE LIGHTING GE232MAX90-V60 Balast cu reglaj 120/277v Lampă de 48 inchi | AF2HJM 6TWH4

GE LIGHTING GE232MAX90-V60 Lampă cu balast 120/277v, 48 inchi

În stoc
Articol: AF2HJM Model: GE232MAX90-V60Crucea Ref: 6TWH4
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
€12.23 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBalast de estompare
Amplificatoare AC0.17
Factorul de balast1.18
Familia BallastUltraMax
Tipul de balastGradarea electronică
Înălţime1.187 "
Wați de intrare43
Tip lămpiF32T8
Lungime9.5 "
Min. Temp. de pornire-22 de grade F
Numărul de lămpi2
Factor de putereMai mare de 0.95
Evaluarea sunetuluiDe la 20 la 24 dB
Tipul de pornireClipă
Protectie termalaClasa P
distorsiune armonica totalaMai puțin decât 20%
Voltaj120/277
Lăţime1 11 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.66
Înălțimea navei (cm)10.92
Lungimea navei (cm)34.29
Lățimea navei (cm)26.16
Codul HS8504100000
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Domeniu de estompare (100% până la 60% Dim)
    • Lungimea lămpii (48")

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GE LIGHTING GE232MAX90-V60 Lampă cu balast 120/277v, 48 inchi
€12.23 /unitate