GE LIGHTING GE432MVPS-N-V03W Balast cu reglaj 120/277v Lampă de 48 inchi | AA4NPL 12V436

GE LIGHTING GE432MVPS-N-V03W Lampă cu balast de reglare 120/277v 48 inchi

Articol: AA4NPL Model: GE432MVPS-N-V03WCrucea Ref: 12V436

Descarcă-l Mai 7, marţi

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBalast de estompare
Amplificatoare AC0.96
Factorul de balastN 0.88
Familia BallastUltrastart
Tipul de balastGradarea electronică
Înălţime1.156 "
Wați de intrare114
Tip lămpiT8
Lungime9.5 "
Min. Temp. de pornire60 grade F
Numărul de lămpi F17T84
Numărul de lămpi F25T84
Numărul de lămpi F32T84
Numărul de lămpi4
Factor de putere0.99
Evaluarea sunetuluiDe la 20 la 24 dB
Tipul de pornireprogramat
Protectie termalaClasa P
distorsiune armonica totalaMai puțin decât 10%
Voltaj120/277
Lăţime1.62 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.75
Înălțimea navei (cm)12.19
Lungimea navei (cm)41.4
Lățimea navei (cm)26.42
Codul HS8504100000
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Domeniu de estompare (ieșire de nivel 100% până la 3%)
    • Lungimea lămpii (48")
    • Număr de lămpi F28T5 (4)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GE LIGHTING GE432MVPS-N-V03W Lampă cu balast de reglare 120/277v 48 inchi