GE LIGHTING LU400/DX Lampă cu sodiu de înaltă presiune Ed28 400w | AF2NBL 6VR48 / 19650

GE LIGHTING LU400/DX Lampa Sodiu de Inalta Presiune Ed28 400w

Articol: AF2NBL Model: LU400 / DXCrucea Ref: 6VR48 / 19650

Descarcă-l Mai 6, luni

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLampă HID
Codul ANSIS51
Durata medie de viață a becului15,000 ore
Viața medie15,000 ore
Tip de bazăȘurub Mogul (E39)
Diametrul becului.3-1/2 "
Tehnologia beculuiSodiu de înaltă presiune
Temp. Culoare2200 K
CRI70
Tip de corpDeschis / închis
Pentru corpurile închiseDa
Lumeni inițiali37,400
Denumirea lămpiiLU400 / DX
Lampa Dia.3.5 "
Finisaj lampaclar
Forma lămpiiED28
Tip lămpiSodiu de înaltă presiune
Lumeni37,400
Max. Lungime totală9"
Lumeni medii34,400
Poziție de montareUniversal
Forma generală a lămpiiED
Rezistență la spargereNu
Rezistent la spargereNu
Watts400

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)21.84
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8539320020
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Philips 306522

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GE LIGHTING LU400/DX Lampa Sodiu de Inalta Presiune Ed28 400w