GE LIGHTING Q4559X Lampă cu fascicul etanșat cu halogen Par64 600w | AF2MNG 6VK46

GE LIGHTING Q4559X Lampă cu fascicul etanșat cu halogen Par64 600w

În stoc
Articol: AF2MNG Model: Q4559XCrucea Ref: 6VK46

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€107.45 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLampă cu fascicul etanșat cu halogen
Codul ANSIQ4559X
Durata medie de viață a becului100 ore
Viața medie100 ore
Tip de bazăTerminalele cu șurub
Unghiul fasciculului15 grade
Diametrul becului.8"
Tehnologia beculuihalogen
Temp. Culoare3000 K
Denumirea lămpiiQ4559X
Lampa Dia.8"
Forma lămpiiPAR64
Tip lămpiGrinzi sigilate
Distribuția luminiiLoc foarte îngust
Max. Lungime totală3.75 "
Forma generală a lămpiiPAR
Aplicație primarăAeronavă, punct foarte îngust
Rezistență la spargereNu
Rezistent la spargereNu
Voltaj28
Watts600

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.0035
Înălțimea navei (cm)55.12
Lungimea navei (cm)38.35
Lățimea navei (cm)35.31
Codul HS8539214080
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GE LIGHTING Q4559X Lampă cu fascicul etanșat cu halogen Par64 600w
€107.45 /unitate