Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GE LIGHTING Q50/G8/CD -120V Bec cu halogen T4 50w | AC3HVH 2TUD4

GE LIGHTING Q50/G8/CD -120V Bec cu halogen T4 50w

În stoc
Articol: AC3HVH Model: Q50/G8/CD -120VCrucea Ref: 2TUD4

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€0.87 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLampă cu halogen
Viața medie1500 ore
Tip de bază2 pini (G8)
Temp. Culoare3000 K
Lumeni inițiali700
Denumirea lămpiiQ50 / G8
Lampa Dia.1 / 2 "
Finisaj lampaclar
Forma lămpiiT4
Tip lămpiSingur încheiat
Max. Lungime totală1.75 "
Forma generală a lămpiiT
Aplicație primarăLampă de birou, Hutch de birou
Rezistență la spargereNu
Voltaj120
Watts50

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.01
Înălțimea navei (cm)8.38
Lungimea navei (cm)18.54
Lățimea navei (cm)8.38
Codul HS8539212080
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLampa Dia.Codul ANSIDurata medie de viață a beculuiFinisaj lampaLumeniMax. Lungime totalăAplicație primarăVoltajPreț
GE LIGHTING Q400CL/MC Bec cu halogen T4 400w | AA9BJW 1C358 / 43707 Q400CL / MC1 / 2 "-2000 oreclar82503.625 "Scop general120-
RFQ
GE LIGHTING Q250DC Bec cu halogen T4 250w | AA9BJY 1C364 Q250DC1 / 2 "-2000 oreMată48503"Scop general130-
RFQ
GE LIGHTING Q100DC Bec cu halogen T4 100w | AA9NBV 1E285 Q100DC1 / 2 "-2000 oreMată15502.437 "Scop general120-
RFQ
GE LIGHTING Q100CL/DC Bec cu halogen T4 100w | AA9NCL 1E362 / 15508 Q100CL / DC1 / 2 "-2000 oreclar16002.437 "Scenă și Studio120€39.19
GE LIGHTING Q40G9/CD Bec cu halogen T4 40w | AB9MQJ 2DZZ4 Q40G9 / CD1.25 "-2000 oreclar4801.75 "Scop general120€17.98
GE LIGHTING Q250CL/MC(EHT)-120V Bec cu halogen T4 250w | AC3NUH 2V265 / 43699 Q250CL / MC (EHT) -120V1 / 2 "EHT2000 oreclar50003.125 "Scenă și Studio120€32.15
GE LIGHTING Q150CL/MC-ETG Bec cu halogen T4 150w | AC3NVP 2V701 / 43694 Q150CL / MC-ETG1 / 2 "ETG2000 oreclar28003"Scenă și Studio120€32.10

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GE LIGHTING Q50/G8/CD -120V Bec cu halogen T4 50w
€0.87 /unitate