Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GEDORE 40 Z 205-220 Cheie cheie cu știfturi, 205 mm până la 220 mm, 25/64 inchi P inci dia, 18 1/4 inci lungime totală | CP6KAF 53PH34

GEDORE 40 Z 205-220 Cheie cheie știft, 205 mm până la 220 mm, 25/64 inch P inch Dia, 18 1/4 inch lungime totală

În stoc
Articol: CP6KAF Model: 40 Z 205-220Crucea Ref: 53PH34

Descarcă-l Mai 20, luni
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
€277.95 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCheie cu cheie

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.395
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelArticolPreț
GEDORE 40 Z 120-130 Cheie cheie cu știft, 120 mm până la 130 mm, 5/16 inch P inch Dia, 13 1/4 inch lungime totală | CP6KAA 53PH30 40 Z 120-130Cheie cu cheie€88.38
GEDORE 40 Z 135-145 Cheie cheie cu știfturi, 135 mm până la 145 mm, 5/16 inch P inch Dia, 15 inch lungime totală | CP6KAB 53PH31 40 Z 135-145Cheie cu cheie€112.00
Cheie cheie GEDORE 40 Z 16-18, de la 16 mm la 18 mm, 3/32 inch P inch Dia, 4 1/2 inch lungime totală | CP6KAC 53PH17 40 Z 16-18Cheie cu cheie€32.40
GEDORE 40 Z 180-195 Cheie cheie cu știft, 180 mm până la 195 mm, 25/64 inch P inch Dia, 18 1/4 inch lungime totală | CP6KAD 53PH33 40 Z 180-195Cheie cu cheie€277.95
Cheie cheie GEDORE 40 Z 20-22, 20 mm până la 22 mm, 3/32 inch P inch Dia, 4 1/2 inch lungime totală | CP6KAE 53PH18 40 Z 20-22Cheie cu cheie€32.32
Cheie cheie GEDORE 40 Z 25-28, 25 mm până la 28 mm, 7/64 inch P inch Dia, 5 1/2 inch lungime totală | CP6KAG 53PH19 40 Z 25-28Cheie cu cheie€32.43
GEDORE 40 Z 30-32 Cheie cheie știft, 30 până la 32 mm, 9/64 inch P inch Dia, 5 1/4 inch lungime totală | CP6KAH 53PH20 40 Z 30-32Cheie cu cheie€32.43

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GEDORE 40 Z 205-220 Cheie cheie știft, 205 mm până la 220 mm, 25/64 inch P inch Dia, 18 1/4 inch lungime totală
€277.95 /unitate