ENERPAC RC-2510 Cilindru hidraulic de uz general, berbec hidraulic, 25 tone, 10000 PSI, construcție din oțel | AF2NGP 6W473

ENERPAC RC-2510 Cilindru hidraulic de uz general, berbec hidraulic, 25 tone, 10000 PSI, construcție din oțel

În stoc
Element: AF2NGP Model: RC-2510Crucea Ref: 6W473

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,910.75 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCilindru hidraulic
Găuri de montare la bază Cercul pentru șuruburi2.31 "
Găuri de montare la bază Adâncimea filetului0.75 "
Găuri de montare la bază Dimensiunea filetului1/2"-13 UN
De la bază la portul Advance1"
Capacitate25 tonuri.
Înălțime prăbușită14.75 "
Lungimea firului gulerului1.94 "
Dimensiunea firului gulerului3 5/16"-12 UN
CuploareCuplaj CR400
Alezaj cilindru2.56 "
Avansarea zonei efective a cilindrului5.16 mp
Tip de retur cilindruSimplă acțiune, întoarcere de primăvară
Înălțime extinsă25 "
finalizareaPictat
MaterialOţel
Max. Capacitatea cilindrului în avans25.8 tone scurte.
Max. Presiunea de funcționare10000 psi
Numărul de etape1
Avans capacitate ulei52.86 cu. în.
Adăugarea opțională a șaui înclinate la înălțimea restrânsă0.59 "
Opțional Diam șa înclinată.1.97 "
În afara Dia.3.38 "
Piston Dia.2.25 "
Dimensiunea filetului intern al pistonului1 1/2 "-16
Lungimea filetului pistonului1"
Tip pistonSolid
Diametrul șeii1.97 "
Şa Max. Unghi de înclinare5 grade
Proeminența șai din piston0.41 "
Cursă10.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 13.95
Înălțimea navei (cm)20.32
Lungimea navei (cm)46.99
Lățimea navei (cm)15.75
Codul HS8431100090
Tara natalaCN

Detalii produs:

Cilindru hidraulic de uz general Enerpac RC2510 este ideal pentru aplicații în construcții, producție și agricultură, unde sarcinile de ridicare, împingere și tragere grele necesită un cilindru hidraulic de uz general fiabil și robust.

Caracteristici:

  • Dispune de un inel de oprire ranforsat pentru a imbunatati durabilitatea si a spori rezistenta la sarcina laterala.
  • Această unitate are o etanșare din polietilenă de înaltă calitate pentru a asigura o uzură redusă și oferă o durată lungă de viață.
  • Include un cuplaj CR400, un capac de praf și un protector de filet pentru guler pentru funcționalitate suplimentară și protecție pentru componentele cilindrului.
  • Această unitate oferă filete de guler și piston cu găuri de montare la bază pentru fixare convenabilă, instalare ușoară și integrare în diferite aplicații.
  • Include un ștergător cu piston pentru a reduce contaminarea, protejând componentele interne și extinzând durata de viață generală a cilindrului.
  • Această unitate are în plus o construcție din oțel cu finisaj de email copt care sporește rezistența la coroziune, asigurând durabilitate de lungă durată.
  • Dispune de un sistem de arc pretensionat hibrid Trio pentru a permite o retragere mai rapidă.

Accesorii compatibile:

  • Enerpac Adaptor pentru ecartament GA45GC: Este folosit pentru conectarea manometrelor la sistemele hidraulice, permițând măsurarea și monitorizarea precisă a nivelurilor de presiune hidraulică în timpul diferitelor aplicații industriale.
  • Enerpac REB25 Baza pentru ochi cu șochetă: Este folosit ca punct de atașare sigur pentru aplicații de ridicare sau tragere, oferind o conexiune fiabilă și robustă între cilindrul hidraulic și sarcina care este ridicată sau trasă.

Întrebări frecvente:

Î. Care este rolul pistonului în cilindrul hidraulic Enerpac RC2510?

A. Pistonul separă cilindrul în două camere și transmite tijei forța hidraulică generată de fluid.

Î. Care sunt factorii de luat în considerare atunci când aleg cilindrul hidraulic potrivit pentru aplicația mea?

A. Factorii majori includ lungimea cursei, capacitatea de sarcină, presiunea de funcționare și condițiile de mediu.

Variante de produs

ProdusModelAvansarea zonei efective a cilindruluiGăuri de montare la bază Cercul pentru șuruburiGăuri de montare la bază Adâncimea filetuluiMax. Capacitatea cilindrului în avansAvans capacitate uleiAdăugarea opțională a șaui înclinate la înălțimea restrânsăOpțional Diam șa înclinată.În afara Dia.Preț
ENERPAC RC10010 Cilindru hidraulic de uz general, 103.1 tone, capacitate, lungime cursă 10.25 inchi | AA8KTP 18Y535 RC1001020.63 mp5.5 "1"103.1 tone scurte.211.45 cu. în.0.59 "2.8 "7"€11,394.09
ENERPAC RC1512 Cilindru hidraulic de uz general 15.7 tone, capacitate, lungime cursă 12.00 inchi | AA8KTQ 18Y536 RC15123.14 mp1.88 "0.5 "15.7 tone scurte.37.7 cu. în.0.43 "1.38 "2.75 "€3,497.35
ENERPAC RC7513 Cilindru hidraulic de uz general 79.5 tone, capacitate, lungime cursă 13.13 inchi | AA8KTR 18Y537 RC751315.9 mp4.5 "0.63 "79.5 tone scurte.208.74 cu. în.0.59 "2.81 "5.75 "€9,766.27
ENERPAC RC756 Cilindru hidraulic de uz general 79.5 tone, capacitate, lungime cursă 6.13 inchi | AA8KTT 18Y538 RC75615.9 mp4.5 "0.63 "79.5 tone scurte.97.41 cu. în.0.59 "2.81 "5.75 "€7,493.63
ENERPAC RC-1006 Cilindru hidraulic de uz general, 103.1 tone, capacitate | AC2XLA 2NWH3 RC-100620.63 mp5.5 "1"103.1 tone scurte.136.67 cu. în.0.59 "2.8 "7"€7,728.50
ENERPAC RC-1012 Cilindru hidraulic de uz general, presiune maximă 10000 PSI, 10 tone, capacitate | AC2XLB 2NWH4 RC-10122.24 mp1.56 "0.5 "11.2 tone scurte.26.84 cu. în.0.55 "1.38 "2.25 "€2,036.15
ENERPAC RC-1014 Cilindru hidraulic de uz general, lungime cursă de 14 inchi, cu acțiune simplă, oțel aliat | AC2XLC 2NWH5 RC-10142.24 mp1.56 "0.5 "11.2 tone scurte.31.31 cu. în.0.55 "1.38 "2.25 "€1,984.30

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ENERPAC RC-2510 Cilindru hidraulic de uz general, berbec hidraulic, 25 tone, 10000 PSI, construcție din oțel
€2,910.75 /unitate