ENERPAC RC7513 Cilindru hidraulic de uz general 79.5 tone, capacitate, lungime cursă 13.13 inchi | AA8KTR 18Y537

ENERPAC RC7513 Cilindru hidraulic de uz general 79.5 tone, capacitate, lungime cursă de 13.13 inci

În stoc
Articol: AA8KTR Model: RC7513Crucea Ref: 18Y537

Descarcă-l Mai 15, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€10,363.26 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCilindru hidraulic
Găuri de montare la bază Cercul pentru șuruburi4.5 "
Găuri de montare la bază Adâncimea filetului0.63 "
Găuri de montare la bază Dimensiunea filetului5/8 "-11 UNC
De la bază la portul Advance1.19 "
Capacitate75 tonuri.
Înălțime prăbușită19.38 "
Lungimea firului gulerului1.75 "
Dimensiunea firului gulerului5 3/4"-12 UN
CuploareCuplaj CR400
Alezaj cilindru4.5 "
Avansarea zonei efective a cilindrului15.9 mp
Tip de retur cilindruSimplă acțiune, întoarcere de primăvară
Înălțime extinsă32.5 "
finalizareaPictat
MaterialOţel
Max. Capacitatea cilindrului în avans79.5 tone scurte.
Max. Presiunea de funcționare10000 psi
Avans capacitate ulei208.74 cu. în.
Adăugarea opțională a șaui înclinate la înălțimea restrânsă0.59 "
Opțional Diam șa înclinată.2.81 "
În afara Dia.5.75 "
Piston Dia.3.75 "
Tip pistonSolid
Diametrul șeii2.8 "
Şa Max. Unghi de înclinare5 grade
Proeminența șai din piston0.11 "
Cursă13.13 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 63.297
Înălțimea navei (cm)33.02
Lungimea navei (cm)59.69
Lățimea navei (cm)35.56
Codul HS8412210030
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelAvansarea zonei efective a cilindruluiGăuri de montare la bază Cercul pentru șuruburiGăuri de montare la bază Adâncimea filetuluiMax. Capacitatea cilindrului în avansAvans capacitate uleiAdăugarea opțională a șaui înclinate la înălțimea restrânsăOpțional Diam șa înclinată.În afara Dia.Preț
ENERPAC RC10010 Cilindru hidraulic de uz general, 103.1 tone, capacitate, lungime cursă 10.25 inchi | AA8KTP 18Y535 RC1001020.63 mp5.5 "1"103.1 tone scurte.211.45 cu. în.0.59 "2.8 "7"€11,679.95
ENERPAC RC1512 Cilindru hidraulic de uz general 15.7 tone, capacitate, lungime cursă 12.00 inchi | AA8KTQ 18Y536 RC15123.14 mp1.88 "0.5 "15.7 tone scurte.37.7 cu. în.0.43 "1.38 "2.75 "€3,751.73
ENERPAC RC756 Cilindru hidraulic de uz general 79.5 tone, capacitate, lungime cursă 6.13 inchi | AA8KTT 18Y538 RC75615.9 mp4.5 "0.63 "79.5 tone scurte.97.41 cu. în.0.59 "2.81 "5.75 "€7,492.61
ENERPAC RC-1006 Cilindru hidraulic de uz general, 103.1 tone, capacitate | AC2XLA 2NWH3 RC-100620.63 mp5.5 "1"103.1 tone scurte.136.67 cu. în.0.59 "2.8 "7"€7,775.59
ENERPAC RC-1012 Cilindru hidraulic de uz general, presiune maximă 10000 PSI, 10 tone, capacitate | AC2XLB 2NWH4 RC-10122.24 mp1.56 "0.5 "11.2 tone scurte.26.84 cu. în.0.55 "1.38 "2.25 "€1,883.07
ENERPAC RC-1014 Cilindru hidraulic de uz general, lungime cursă de 14 inchi, cu acțiune simplă, oțel aliat | AC2XLC 2NWH5 RC-10142.24 mp1.56 "0.5 "11.2 tone scurte.31.31 cu. în.0.55 "1.38 "2.25 "€1,981.22
ENERPAC RC-151 Cilindru hidraulic de uz general, 15 tone, lungime cursă de 1 inch | AC2XLD 2NWH6 RC-1513.14 mp1.88 "0.5 "15.7 tone scurte.3.14 cu. în.0.43 "1.38 "2.75 "€1,196.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ENERPAC RC7513 Cilindru hidraulic de uz general 79.5 tone, capacitate, lungime cursă de 13.13 inci
€10,363.26 /unitate