ENERPAC RC-1014 Cilindru hidraulic de uz general, lungime cursă de 14 inchi, cu acțiune simplă, oțel aliat | AC2XLC 2NWH5

ENERPAC RC-1014 Cilindru hidraulic de uz general, lungime cursă de 14 inchi, cu acțiune simplă, oțel aliat

În stoc
Element: AC2XLC Model: RC-1014Crucea Ref: 2NWH5

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,981.22 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCilindru hidraulic
Găuri de montare la bază Cercul pentru șuruburi1.56 "
Găuri de montare la bază Adâncimea filetului0.5 "
Găuri de montare la bază Dimensiunea filetului5/16"-18 UN
De la bază la portul Advance0.75 "
Capacitate10 tonuri.
Înălțime prăbușită17.75 "
Lungimea firului gulerului1.06 "
Dimensiunea firului gulerului2 1/4"-14 UN
CuploareCuplaj CR400
Alezaj cilindru1.69 "
Avansarea zonei efective a cilindrului2.24 mp
Tip de retur cilindruSimplă acțiune, întoarcere de primăvară
Înălțime extinsă31.75 "
finalizareaPictat
MaterialOţel
Max. Capacitatea cilindrului în avans11.2 tone scurte.
Max. Presiunea de funcționare10000 psi
Avans capacitate ulei31.31 cu. în.
Adăugarea opțională a șaui înclinate la înălțimea restrânsă0.55 "
Opțional Diam șa înclinată.1.38 "
În afara Dia.2.25 "
Piston Dia.1.5 "
Dimensiunea filetului intern al pistonului1 "-8
Lungimea filetului pistonului0.75 "
Tip pistonSolid
Diametrul șeii1.38 "
Şa Max. Unghi de înclinare5 grade
Proeminența șai din piston0.25 "
Cursă14 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.938
Înălțimea navei (cm)11.18
Lungimea navei (cm)60.71
Lățimea navei (cm)15.75
Codul HS8412210075
Tara natalaCN

Detalii produs:

Cilindrul hidraulic Enerpac RC1014 este potrivit pentru ridicarea, tragerea, împingerea, îndoirea și ținerea echipamentelor și mașinilor grele în timpul operațiunilor de întreținere și reparații sau întreținere.

Caracteristici:

  • Dispune de un sistem robust de rulmenți cu benzi de uzură compozite, oferind o rezistență excelentă la sarcinile laterale și minimizând uzura cilindrului, promovând o funcționare lină și fiabilă.
  • Cilindrul hidraulic Enerpac RC1014 este proiectat cu garnituri din polietilenă, care oferă durabilitate excepțională, uzură redusă și un risc redus de scurgere asigurând o durată lungă de viață a cilindrului.
  • Este proiectat cu filete de guler și piston, precum și găuri de montare la bază, permițând o instalare ușoară și o integrare perfectă în diverse aplicații.
  • Acest cilindru hidraulic Enerpac RC1014 este echipat cu un inel de oprire ranforsat, poate rezista la sarcini grele si conditii dure de operare, asigurand performante si durabilitate fiabile.
  • Vine cu sistemul de arc pretensionat Trio Hybrid, care permite o retragere mai rapidă și îmbunătățind semnificativ eficiența și productivitatea generală.

Accesorii compatibile:

  • Enerpac A12 Şa netedă: Această șa are o suprafață plană și netedă care oferă o platformă stabilă pentru ridicarea și poziționarea sarcinilor grele, asigurând o distribuție corespunzătoare a greutății și stabilitate.
  • Enerpac REP10 Clevis Eye Plunger: Facilitează legătura dintre cilindrul hidraulic și sarcina sau echipamentul aflat în funcțiune. Dispune de un ochi de șneală la un capăt, care servește ca punct de atașare fiabil pentru conectarea cilindrului la o serie de atașamente de sarcină sau dispozitive de ridicare. Acest design asigură o conexiune sigură și stabilă între cilindru și sarcina dorită, permițând funcționarea eficientă în cadrul sistemului hidraulic.

Întrebări frecvente:

Î. Ce pași de întreținere sunt recomandați pentru cilindrul hidraulic Enerpac RC1014?

A.

  • Verificați periodic pentru scurgeri, deteriorare sau uzură anormală a pistonului, a garniturilor și a altor componente.
  • Curățați regulat cilindrul pentru a îndepărta murdăria, resturile și contaminanții.
  • Aplicați lubrifiere pieselor în mișcare conform instrucțiunilor producătorului.
  • Verificați conexiunile și fitingurile pentru etanșeitatea corespunzătoare și absența deteriorării sau uzurii.

Î. Care este presiunea de funcționare a acestui cilindru hidraulic?

A. Are o presiune maximă de funcționare de 10000 psi.

Î. Este cilindrul hidraulic Enerpac RC1014 portabil?

R. Da, oferă portabilitate cu mânerul de transport opțional CHM6 și poate fi schimbat fără efort, permițând transportul comod al cilindrului hidraulic între diferite locații.

Variante de produs

ProdusModelAvansarea zonei efective a cilindruluiGăuri de montare la bază Cercul pentru șuruburiGăuri de montare la bază Adâncimea filetuluiMax. Capacitatea cilindrului în avansAvans capacitate uleiAdăugarea opțională a șaui înclinate la înălțimea restrânsăOpțional Diam șa înclinată.În afara Dia.Preț
ENERPAC RC10010 Cilindru hidraulic de uz general, 103.1 tone, capacitate, lungime cursă 10.25 inchi | AA8KTP 18Y535 RC1001020.63 mp5.5 "1"103.1 tone scurte.211.45 cu. în.0.59 "2.8 "7"€11,679.95
ENERPAC RC1512 Cilindru hidraulic de uz general 15.7 tone, capacitate, lungime cursă 12.00 inchi | AA8KTQ 18Y536 RC15123.14 mp1.88 "0.5 "15.7 tone scurte.37.7 cu. în.0.43 "1.38 "2.75 "€3,751.73
ENERPAC RC7513 Cilindru hidraulic de uz general 79.5 tone, capacitate, lungime cursă 13.13 inchi | AA8KTR 18Y537 RC751315.9 mp4.5 "0.63 "79.5 tone scurte.208.74 cu. în.0.59 "2.81 "5.75 "€10,363.26
ENERPAC RC756 Cilindru hidraulic de uz general 79.5 tone, capacitate, lungime cursă 6.13 inchi | AA8KTT 18Y538 RC75615.9 mp4.5 "0.63 "79.5 tone scurte.97.41 cu. în.0.59 "2.81 "5.75 "€7,492.61
ENERPAC RC-1006 Cilindru hidraulic de uz general, 103.1 tone, capacitate | AC2XLA 2NWH3 RC-100620.63 mp5.5 "1"103.1 tone scurte.136.67 cu. în.0.59 "2.8 "7"€7,775.59
ENERPAC RC-1012 Cilindru hidraulic de uz general, presiune maximă 10000 PSI, 10 tone, capacitate | AC2XLB 2NWH4 RC-10122.24 mp1.56 "0.5 "11.2 tone scurte.26.84 cu. în.0.55 "1.38 "2.25 "€1,883.07
ENERPAC RC-151 Cilindru hidraulic de uz general, 15 tone, lungime cursă de 1 inch | AC2XLD 2NWH6 RC-1513.14 mp1.88 "0.5 "15.7 tone scurte.3.14 cu. în.0.43 "1.38 "2.75 "€1,196.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ENERPAC RC-1014 Cilindru hidraulic de uz general, lungime cursă de 14 inchi, cu acțiune simplă, oțel aliat
€1,981.22 /unitate