ENERPAC RC-1006 Cilindru hidraulic de uz general, 103.1 tone, capacitate | AC2XLA 2NWH3

ENERPAC RC-1006 Cilindru hidraulic de uz general, 103.1 tone, capacitate

În stoc
Element: AC2XLA Model: RC-1006Crucea Ref: 2NWH3

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€7,775.59 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCilindru hidraulic
Găuri de montare la bază Cercul pentru șuruburi5.5 "
Găuri de montare la bază Adâncimea filetului1"
Găuri de montare la bază Dimensiunea filetului3/4"-10 UN
De la bază la portul Advance1.63 "
Capacitate100 tonuri.
Înălțime prăbușită14.06 "
Lungimea firului gulerului1.75 "
Dimensiunea firului gulerului6 7/8"-12 UN
CuploareCuplaj CR400
Alezaj cilindru5.13 "
Avansarea zonei efective a cilindrului20.63 mp
Tip de retur cilindruSimplă acțiune, întoarcere de primăvară
Înălțime extinsă20.69 "
finalizareaPictat
MaterialOţel
Max. Capacitatea cilindrului în avans103.1 tone scurte.
Max. Presiunea de funcționare10000 psi
Avans capacitate ulei136.67 cu. în.
Adăugarea opțională a șaui înclinate la înălțimea restrânsă0.59 "
Opțional Diam șa înclinată.2.8 "
În afara Dia.7"
Piston Dia.4.13 "
Tip pistonSolid
Diametrul șeii2.8 "
Şa Max. Unghi de înclinare5 grade
Proeminența șai din piston0.11 "
Cursă6.63 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 58.5
Înălțimea navei (cm)41.91
Lungimea navei (cm)45.72
Lățimea navei (cm)25.4
Codul HS8412210075
Tara natalaCN

Detalii produs:

Cilindru hidraulic de uz general Enerpac RC-1006 este un cric hidraulic utilizat în aplicații de construcții, producție și întreținere industrială pentru ridicarea, împingerea, tragerea și poziționarea sarcinilor grele cu precizie și control. Reprezintă cea mai recentă iterație a renumiților cilindri hidraulici cu acțiune simplă din seria Enerpac RC, având caracteristici avansate pentru durabilitate, versatilitate și productivitate sporite.

Caracteristici:

  • Are un arc pretensionat pentru a oferi o retragere rapidă a pistonului și o productivitate îmbunătățită.
  • Acest cilindru hidraulic vine cu un sistem de rulmenți, benzi de uzură compozite și un inel de oprire întărit pentru a rezista la sarcina laterală și pentru a minimiza daunele / reparațiile.
  • Are un ștergător de piston, garnituri din polietilenă de calitate superioară și finisaje exterioare dure pentru o durată de viață extinsă.
  • Acest cilindru hidraulic are un sistem de rulmenți cu benzi de uzură compozite pentru o rezistență optimă la sarcină laterală.
  • Este integrat cu un inel de oprire consolidat pentru durabilitate îmbunătățită și rezistență la sarcina laterală.
  • Acest cilindru hidraulic de uz general are un sistem de arc pretensionat Trio Hybrid pentru o retragere mai rapidă.
  • Oferă etanșări din polietilenă pentru a asigura o uzură redusă și o durată lungă de viață.
  • Această unitate are în plus un finisaj email copt pentru o rezistență sporită la coroziune.

Accesorii compatibile:

  • Enerpac Șa înclinată CATS100: Această șa înclinată prelungește durata de viață a cilindrului RC1006 al mărcii, prevenind deteriorarea cauzată de sarcinile laterale excesive. Saua asigura un contact mai mare cu sarcina, in special pentru cilindrii asezati vertical sau extinsi. Poate fi fixat în siguranță pe cilindru, oferind siguranță și confort.

Întrebări frecvente:

Î. Ce măsuri de siguranță ar trebui să iau când aleg un cilindru hidraulic?

A.

  • Luați în considerare presiunea maximă de lucru a cilindrului hidraulic și asigurați-vă că este aliniată cu cerințele sistemului.
  • Asigurați-vă că capacitatea de încărcare a cilindrului corespunde sau depășește sarcina așteptată pentru a evita supraîncărcarea și potențiala defecțiune.
  • Verificați dacă viteza cilindrului și lungimea cursei sunt adecvate pentru aplicare pentru a preveni solicitarea excesivă sau performanța inadecvată.
  • Verificați certificările corespunzătoare și conformitatea cu standardele din industrie pentru a vă asigura că cilindrul îndeplinește cerințele de siguranță.
  • Evaluați calitatea și reputația producătorului pentru a asigura fiabilitatea și durabilitatea cilindrului hidraulic.
  • Asigurați-vă că sunt respectate procedurile de instalare și întreținere adecvate, inclusiv inspecții regulate și respectarea parametrilor de funcționare recomandați.

Î. Cum curăț și întrețin acest cilindru hidraulic?

A.

  • Inspectați regulat cilindrul pentru orice semne de scurgere, deteriorare sau uzură excesivă. Rezolvați cu promptitudine orice problemă.
  • Înainte de curățare, asigurați-vă că eliberați presiunea hidraulică și deconectați cilindrul de la sursa de alimentare pentru a asigura siguranța.
  • Curățați exteriorul cilindrului folosind o cârpă moale sau o perie pentru a îndepărta murdăria, resturile și contaminanții. Evitați utilizarea substanțelor chimice dure sau a materialelor abrazive care pot deteriora suprafața cilindrului.
  • Verificați tija și garniturile pentru orice semne de deteriorare sau uzură. Dacă este necesar, înlocuiți garniturile uzate pentru a preveni scurgerile de lichid.
  • Inspectați lichidul hidraulic pentru contaminare sau degradare. Dacă lichidul pare murdar sau are umiditate excesivă sau bule de aer, poate fi necesar să fie drenat și înlocuit.
  • Inspectați și curățați în mod regulat punctele de montare, racordurile și furtunurile hidraulice ale cilindrului. Strângeți toate fitingurile slăbite pentru a preveni scurgerile.
  • Lubrifiați piesele mobile ale cilindrului, cum ar fi tija și pistonul, folosind un lubrifiant hidraulic adecvat. Urmați recomandările producătorului pentru tipul și frecvența de lubrifiere.
  • Testați funcționarea cilindrului după curățare și întreținere pentru a vă asigura că funcționează corect. Verificați mișcarea lină, alinierea corectă și absența scurgerilor.
  • Păstrați un jurnal de întreținere pentru a urmări activitățile de curățare, inspecție și întreținere, inclusiv datele și orice observații sau reparații relevante.

Î. Cum se instalează acest cilindru hidraulic Enerpac RC-1006?

A.

  • Poziționați cilindrul hidraulic în locația dorită și atașați bine suporturile de montare folosind șuruburi sau elemente de fixare adecvate.
  • Aliniați conexiunile hidraulice și aplicați un etanșant adecvat pentru filete. Strângeți cu atenție conexiunile la specificațiile de cuplu recomandate.
  • Conectați conductele hidraulice la porturile de admisie și de evacuare ale cilindrului, asigurând o aliniere adecvată și o atașare sigură.
  • Introduceți lichid hidraulic în sistem și purjați orice aer blocat urmând instrucțiunile producătorului.
  • Testați funcționarea cilindrului, verificând mișcarea lină, alinierea corectă și absența scurgerilor.
  • Efectuați o inspecție finală a tuturor conexiunilor, fitingurilor și suporturilor de montare pentru a asigura integritatea.

Variante de produs

ProdusModelAvansarea zonei efective a cilindruluiGăuri de montare la bază Cercul pentru șuruburiGăuri de montare la bază Adâncimea filetuluiMax. Capacitatea cilindrului în avansAvans capacitate uleiAdăugarea opțională a șaui înclinate la înălțimea restrânsăOpțional Diam șa înclinată.În afara Dia.Preț
ENERPAC RC10010 Cilindru hidraulic de uz general, 103.1 tone, capacitate, lungime cursă 10.25 inchi | AA8KTP 18Y535 RC1001020.63 mp5.5 "1"103.1 tone scurte.211.45 cu. în.0.59 "2.8 "7"€11,679.95
ENERPAC RC1512 Cilindru hidraulic de uz general 15.7 tone, capacitate, lungime cursă 12.00 inchi | AA8KTQ 18Y536 RC15123.14 mp1.88 "0.5 "15.7 tone scurte.37.7 cu. în.0.43 "1.38 "2.75 "€3,751.73
ENERPAC RC7513 Cilindru hidraulic de uz general 79.5 tone, capacitate, lungime cursă 13.13 inchi | AA8KTR 18Y537 RC751315.9 mp4.5 "0.63 "79.5 tone scurte.208.74 cu. în.0.59 "2.81 "5.75 "€10,363.26
ENERPAC RC756 Cilindru hidraulic de uz general 79.5 tone, capacitate, lungime cursă 6.13 inchi | AA8KTT 18Y538 RC75615.9 mp4.5 "0.63 "79.5 tone scurte.97.41 cu. în.0.59 "2.81 "5.75 "€7,492.61
ENERPAC RC-1012 Cilindru hidraulic de uz general, presiune maximă 10000 PSI, 10 tone, capacitate | AC2XLB 2NWH4 RC-10122.24 mp1.56 "0.5 "11.2 tone scurte.26.84 cu. în.0.55 "1.38 "2.25 "€1,883.07
ENERPAC RC-1014 Cilindru hidraulic de uz general, lungime cursă de 14 inchi, cu acțiune simplă, oțel aliat | AC2XLC 2NWH5 RC-10142.24 mp1.56 "0.5 "11.2 tone scurte.31.31 cu. în.0.55 "1.38 "2.25 "€1,981.22
ENERPAC RC-151 Cilindru hidraulic de uz general, 15 tone, lungime cursă de 1 inch | AC2XLD 2NWH6 RC-1513.14 mp1.88 "0.5 "15.7 tone scurte.3.14 cu. în.0.43 "1.38 "2.75 "€1,196.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ENERPAC RC-1006 Cilindru hidraulic de uz general, 103.1 tone, capacitate
€7,775.59 /unitate