ENERPAC RC-1012 Cilindru hidraulic de uz general, presiune maximă 10000 PSI, 10 tone, capacitate | AC2XLB 2NWH4

ENERPAC RC-1012 Cilindru hidraulic de uz general, presiune maximă 10000 PSI, 10 tone, capacitate

În stoc
Element: AC2XLB Model: RC-1012Crucea Ref: 2NWH4

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,036.15 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCilindru hidraulic
Găuri de montare la bază Cercul pentru șuruburi1.56 "
Găuri de montare la bază Adâncimea filetului0.5 "
Găuri de montare la bază Dimensiunea filetului5/16"-18 UN
De la bază la portul Advance0.75 "
Capacitate10 tonuri.
Înălțime prăbușită15.75 "
Lungimea firului gulerului1.06 "
Dimensiunea firului gulerului2 1/4"-14 UN
CuploareCuplaj CR400
Alezaj cilindru1.69 "
Avansarea zonei efective a cilindrului2.24 mp
Tip de retur cilindruSimplă acțiune, întoarcere de primăvară
Înălțime extinsă27.75 "
finalizareaPictat
MaterialOţel
Max. Capacitatea cilindrului în avans11.2 tone scurte.
Max. Presiunea de funcționare10000 psi
Avans capacitate ulei26.84 cu. în.
Adăugarea opțională a șaui înclinate la înălțimea restrânsă0.55 "
Opțional Diam șa înclinată.1.38 "
În afara Dia.2.25 "
Piston Dia.1.5 "
Dimensiunea filetului intern al pistonului1 "-8
Lungimea filetului pistonului0.75 "
Tip pistonSolid
Diametrul șeii1.38 "
Şa Max. Unghi de înclinare5 grade
Proeminența șai din piston0.25 "
Cursă12 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.01
Înălțimea navei (cm)10.67
Lungimea navei (cm)45.72
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS8412210075
Tara natalaCN

Detalii produs:

Cilindrul hidraulic Enerpac RC-1012 este ideal pentru sarcini de ridicare și împingere. Este folosit în minerit, construcții, infrastructură și mai multe aplicații, unde mișcarea precisă și forța semnificativă sunt cruciale. Poate face față sarcinilor grele și poate rezista în medii provocatoare datorită designului său robust.

Caracteristici:

  • Este echipat cu un ochi de ridicare certificat standard, asigurând o manipulare sigură și sigură în timpul instalării sau transportului.
  • Această unitate este proiectată pentru a fi versatilă și potrivită pentru utilizare în toate pozițiile, oferind flexibilitate în diverse aplicații.
  • Are finisaj email copt pentru a spori rezistența la coroziune, asigurând durabilitate de lungă durată.
  • Acest cilindru hidraulic dispune în plus de un sistem de arcuri pretensionat Trio Hybrid pentru a permite o retragere mai rapidă și o performanță îmbunătățită.
  • Este echipat cu un sistem de rulment care încorporează o bandă de uzură compozită, asigurând rezistența la sarcină laterală și sporind durabilitatea și longevitatea.
  • Acest cilindru hidraulic include un ștergător cu piston pentru a reduce contaminarea, protejând componentele interne și extinzând durata de viață generală a cilindrului.

Accesorii compatibile:

  • Enerpac Bloc de montaj RB10: Blocul de montare RB10 al mărcii oferă o soluție de montare robustă și fiabilă pentru acest cilindru, permițând atașarea sigură și performanța optimă în operațiunile de ridicare hidraulică grele.
  • Enerpac A102G Cilindru șa canelat: Designul său canelat oferă un loc de odihnă sigur și stabil pentru acest cilindru, asigurând performanțe fiabile în diverse aplicații de ridicare grele.

Întrebări frecvente:

Î. Care sunt diferitele tipuri de cilindri hidraulici?

A.

  • Cilindri hidraulici cu acțiune simplă
  • Cilindri hidraulici cu dublă acțiune
  • Cilindri hidraulici telescopici
  • Cilindri hidraulici cu tirant
  • Cilindri hidraulici sudați
  • Cilindri hidraulici diferențiali
  • Cilindri hidraulici cu piston tubular

Î. Ce cuplaj este folosit în acești cilindri hidraulici?

A. Acest cilindru folosește un cuplaj CR-400 pentru a asigura o conexiune sigură și rapidă.

Î. Ce măsuri de siguranță ar trebui să iau când folosesc cilindrul hidraulic Enerpac RC1012?

A.

  • Instalați și fixați corect cilindrul pentru a preveni scurgerile sau eliberarea bruscă a presiunii.
  • Respectați capacitatea nominală maximă a cilindrului pentru a evita supraîncărcarea și potențiala defecțiune a echipamentului.
  • Inspectați regulat cilindrul pentru deteriorări, uzură sau scurgeri și efectuați reparațiile sau înlocuirile necesare.
  • Utilizați lichidul hidraulic recomandat și mențineți nivelurile corecte ale lichidului.
  • Nu lucrați niciodată sub o sarcină suspendată, asigurați-vă blocarea și sprijinul adecvat pentru a preveni accidentele.
  • Mențineți o distanță de siguranță față de piesele în mișcare și punctele de prindere în timpul funcționării cilindrului.

Variante de produs

ProdusModelAvansarea zonei efective a cilindruluiGăuri de montare la bază Cercul pentru șuruburiGăuri de montare la bază Adâncimea filetuluiMax. Capacitatea cilindrului în avansAvans capacitate uleiAdăugarea opțională a șaui înclinate la înălțimea restrânsăOpțional Diam șa înclinată.În afara Dia.Preț
ENERPAC RC10010 Cilindru hidraulic de uz general, 103.1 tone, capacitate, lungime cursă 10.25 inchi | AA8KTP 18Y535 RC1001020.63 mp5.5 "1"103.1 tone scurte.211.45 cu. în.0.59 "2.8 "7"€11,394.09
ENERPAC RC1512 Cilindru hidraulic de uz general 15.7 tone, capacitate, lungime cursă 12.00 inchi | AA8KTQ 18Y536 RC15123.14 mp1.88 "0.5 "15.7 tone scurte.37.7 cu. în.0.43 "1.38 "2.75 "€3,497.35
ENERPAC RC7513 Cilindru hidraulic de uz general 79.5 tone, capacitate, lungime cursă 13.13 inchi | AA8KTR 18Y537 RC751315.9 mp4.5 "0.63 "79.5 tone scurte.208.74 cu. în.0.59 "2.81 "5.75 "€9,766.27
ENERPAC RC756 Cilindru hidraulic de uz general 79.5 tone, capacitate, lungime cursă 6.13 inchi | AA8KTT 18Y538 RC75615.9 mp4.5 "0.63 "79.5 tone scurte.97.41 cu. în.0.59 "2.81 "5.75 "€7,493.63
ENERPAC RC-1006 Cilindru hidraulic de uz general, 103.1 tone, capacitate | AC2XLA 2NWH3 RC-100620.63 mp5.5 "1"103.1 tone scurte.136.67 cu. în.0.59 "2.8 "7"€7,728.50
ENERPAC RC-1014 Cilindru hidraulic de uz general, lungime cursă de 14 inchi, cu acțiune simplă, oțel aliat | AC2XLC 2NWH5 RC-10142.24 mp1.56 "0.5 "11.2 tone scurte.31.31 cu. în.0.55 "1.38 "2.25 "€1,984.30
ENERPAC RC-151 Cilindru hidraulic de uz general, 15 tone, lungime cursă de 1 inch | AC2XLD 2NWH6 RC-1513.14 mp1.88 "0.5 "15.7 tone scurte.3.14 cu. în.0.43 "1.38 "2.75 "€1,255.86

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ENERPAC RC-1012 Cilindru hidraulic de uz general, presiune maximă 10000 PSI, 10 tone, capacitate
€2,036.15 /unitate