Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GEMS SENSORS 20X874 Debitator 60 Cm/sec 1 Inch Fnpt | AB6BBZ

GEMS SENSORS 20X874 Debitmetru 60 Cm/sec 1 inch Fnpt

În stoc
Articol: AB6BBZ Model: 20X874
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
€1,060.47 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator de debit
Material corp316 oțel inoxidabil
ConformitateCE
Dimensiunea conexiunii1 FNPT
Evaluare contact30Vac @ 45mA, 42Vdc @ 65mA
Rata de curgere60 cm / sec
Material303 SS, 316 SS
Max. Temperatura ambientală.140 grade
Max. Temperatura fluidului140 grade
Presiune maximă363 PSI
Min. Temperatura ambientală.-14 de grade
Min. Temperatura fluidului-14 de grade
Tipul comutatoruluiÎn mod normal Deschis
TipDispersie termică
Voltaj24 VAC / DC
Materiale umede303 SS, 316 SS

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6412
Înălțimea navei (cm)9.53
Lungimea navei (cm)16.21
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS8536509065
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conexiuniiPreț
GEMS SENSORS 20X866 Debitator 60 Cm/sec 1/2 Inch Fnpt | AB6BBQ 20X8661/2 FNPT€1,060.47
GEMS SENSORS 20X870 Debitator 60 Cm/sec 3/4 Inch Fnpt | AB6BBV 20X8703/4 FNPT€1,070.52
GEMS SENSORS 20X878 Debitator 60 Cm/sec 1-1/2 Inch Fnpt | AB6BCD 20X8781-1 / 2 FNPT€795.48

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GEMS SENSORS 20X874 Debitmetru 60 Cm/sec 1 inch Fnpt
€1,060.47 /unitate