DAYTON Echipamente / role pentru mașini


Filtru
StilModelCapacitate de încărcareInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăRola Dia.Tip rolePreț (ex. TVA)
A
2MPR8
13,200 lb.4.125 "10.25 "9"3.5 "Rigid€306.98
B
21D022
15,000 lb.5"10.5 "5.75 "15 / 16 "Pivotant€560.89
B
21D023
30,000 lb.4.75 "12.75 "6.5 "1.187 "Pivotant€477.74
C
21D020
2000 lb.3.187 "8"3.625 "11 / 16 "Rigid€202.23
D
2MPR4
2200 lb.4.75 "13 "8.75 "4"Rigid€149.08
E
2MPT1
2200 lb.4.75 "17 "13.375 "4"Pivotant€643.29
F
2MPR9
2200 lb.4.75 "17 "13.375 "4"Pivotant€358.58
G
2MPR5
4400 lb.4.75 "13 "8.75 "4"Rigid€235.26
H
2MPR6
5500 lb.4.125 "8.25 "4"3.5 "Rigid€164.16
I
2MPR7
6600 lb.4.75 "13 "12 "3.5 "Rigid€212.73
B
21D021
8000 lb.4.75 "10.5 "5.75 "15 / 16 "Pivotant€921.30

Echipamente / role pentru mașini

Echipamentele Dayton sau rolele de mașină sunt plasate sub echipamente grele sau mașini industriale pentru a le muta dintr-un loc în altul. Acestea pot fi conectate la bare de direcție opționale pentru a deplasa roțile în direcția corectă și au cadre din oțel cu finisaj acoperit cu pulbere pentru a rezista la medii corozive. Aceste role sunt echipate cu rulmenti cu bile pentru frecare redusa in timpul mobilitatii si cu roti rigide sau pivotante din nailon pentru o manevrabilitate usoara. Sunt disponibile cu capacități de manipulare a încărcăturii de până la 30000 lb.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?